カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- ダイヤトレンド(22)
- スイデン(18)
- スバル(2)
- ケルヒャー(1)
- 小池酸素工業(1)
- CKD(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- 篠原電機(1)
- CLINGAIR(1)
「sgv-1」の検索結果

黄銅製圧力計ゲージバルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)23使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気)ハンドル色黒最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボディ)C3602クラス20K接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)バルブ種類ニードルバルブ