カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- SMC(821)
- 清水製作所[継手](28)
- KITO(キトー)(25)
- ホンダ(21)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- タカチ電機工業(10)
- サンエス(8)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- S&K(三興製作所)(6)
- スタープラチナ(6)
- スーパーツール(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- ユニット(5)
- アックスブレーン(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- フジトク(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ss0013」の検索結果

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から90日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥239,800~税込¥263,780~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
リフトチャッキ弁
KITZ(キッツ)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から3日以内出荷接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SSクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
リフトチャッキ弁
KITZ(キッツ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)接続方式フランジ形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SS材質(ナット)ふた押さえ:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
ベローズ弁
KITZ(キッツ)¥33,980~税込¥37,378~1個47日以内出荷材質スチール材質(本体)304SS/SCS13A+HF使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式フランジ形使用流体水最高許容圧力(MPa)2.8材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛バルブ種類グローブバルブ