カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • ニチアス(14)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • CF POSH(3)
  • brembo(2)
  • SMC(1)
  • オンダ製作所(1)
  • 共和電業(1)
  • アイゼン(1)
  • Kawasaki(1)
  • 大和バルブ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • Flir(フリアーシステムズ)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1995」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ) KITZ(キッツ)

    200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)流体:-20~120(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.57(-20℃~+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃~+120℃の水、油、空気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気ハンドル形状首長形材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)T#1995材質(ジスク)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(ボンネット)C3771BEクラス200型圧力損失(kPa)60以下バルブ種類ファンコイルバルブ
  • 200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用 インジケータ付)(INSHシリーズ) KITZ(キッツ)

    200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用 インジケータ付)(INSHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.57(60℃以下の水・油・空気)、1.37(120℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)48接続方式ねじ込み形材質(ボール)PTFE材質(ガスケット)T#1995材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(ボンネット)C3771クラス200型接続形状めねじ×ユニオンニップル圧力損失(kPa)60以下
  • 200型 ファンコイルバルブ(銅管用アングル形調整用 インジケータ付)(INAHシリーズ) KITZ(キッツ)

    200型 ファンコイルバルブ(銅管用アングル形調整用 インジケータ付)(INAHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状アングル材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)寸法H(mm)68最高使用圧力(MPa)1.57(60℃以下の水・油・空気)、1.37(120℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)PTFE材質(ガスケット)T#1995材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(ボンネット)C3771クラス200型接続形状めねじ×ユニオンニップル圧力損失(kPa)60以下
バルブカテゴリ
関連カテゴリ