カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(4)
  • 京セラ(54)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](22)
  • EATON(イートン)(13)
  • サカエ(8)
  • ホンダ(7)
  • BBKテクノロジーズ(3)
  • エスコ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • ミツビシ(2)
  • 東洋バルヴ(1)
  • ファーステック(1)
  • NetAlly (ネットアレイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tkt 10 a」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質(本体)C3771BE形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    Tボール弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3604BD:1/8B最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)C3604BD:1/8B材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボア
  • 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ

    KITZ(キッツ)(14件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
バルブカテゴリ