カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- TOA(12)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
- アルインコ(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
「toa pm-660」の検索結果

キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)0~45(流体)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)接続方式差込み使用流体水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ