カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- 空調服(9)
- RS PRO(8)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- 泉精器製作所(3)
- アウス(2)
- 岩田製作所(2)
- KTC(2)
- トップ工業(2)
- TRUSCO(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- 三菱ふそう(2)
- モートーン(2)
- G-CRAFT(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ミドリ安全(1)
- 武蔵ホルト(1)
- ブランドをもっと見る
「tone 148」の検索結果

10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)JIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410材質(ハンドル)ADC12クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ