カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- ParkerTAIYO(48)
- サガミ エレク(13)
- TRUSCO(10)
- APEM(8)
- サーモポート(4)
- ベッセル(3)
- DAIKO(大光電機)(3)
- ホシモト(3)
- スリーピース(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- CKD(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- ニッタ(2)
- SAMSONG(2)
- セイコーインスツル(2)
- ELPA(1)
- コミー(1)
- ブランドをもっと見る
「tp80」の検索結果

ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)
KITZ(キッツ)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から翌々日出荷既設配管、新設配管の分岐に最適用途冷水、温水および空気に使用することができます。接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、空気最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)形状ストレート種類マジックジョイント材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ)
KITZ(キッツ)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷から5日以内出荷用途湿式配管材質(カバー)S25C材質(ボディ)FCD-S最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃)仕様マジックジョイント形状その他材質(キャップ)S25C材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボンネット)S25C接続形状ねじ込み形材質(ロックリング)304SS材質(クランプ)FCD-S