カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- ホンダ(11)
- ワルター(10)
- イスカル(5)
- SMC(4)
- 三菱電機(3)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- カメダデンキ(2)
- ゆにねーむ(2)
- プロダックス(2)
- サンワサプライ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 冨士精密(1)
- GMB(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- Kawasaki(1)
- ブランドをもっと見る
「un26」の検索結果
特価

ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)
KITZ(キッツ)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ