カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- SMC(69)
- ノーブランド(33)
- 京セラ(23)
- 住友電工ハードメタル(15)
- 共立(10)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- Aron(アロン化成)(10)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
- ニッタ(5)
- RotopaX(ロトパックス)(4)
- 日本オイルポンプ(3)
- ヤマモトレーシング(3)
- 桑名金属工業(2)
- 東洋バルヴ(2)
- 河村電器産業(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- ユーボン(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ut-n」の検索結果

ステンレス小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌々日出荷材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から37日以内出荷形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
SCS14A小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-UTNEシリーズ
KITZ(キッツ)¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から22日以内出荷流路切換用/横形三方二面シート:Lポート/RoHS指令相当品仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5RoHS指令(10物質対応)対応
小型空圧式アクチェータ付 ステンレス製 3方ボール スプリングリターン
KITZ(キッツ)¥69,980~税込¥76,978~1個60日以内出荷仕様空気操作式 スプリングリターン型 ステンレス鋼 10K ねじ込み形 ボール弁、三方二面シート、Lポート、レデューストボア型規格管接続: JIS B0203材質(ボール)316SS材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS(2)駆動部サイズFBS-1
小型電動アクチェータ付 ステンレス製3方ボール リレー内蔵
KITZ(キッツ)¥47,980~税込¥52,778~1個60日以内出荷規格管接続: JIS B0203材質(ボール)316SS材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS(2)