カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • UNION(ユニオン)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • SMC(2)
  • 東栄管機(2)
  • PALL(ポール)(2)
  • 前澤化成工業(2)
  • アサ電子工業(2)
  • シマブン(1)
  • ゴートレイド(1)
  • ダイレオ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uy-20」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
  • 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316クラス20K
関連キーワード
バルブカテゴリ