カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- brembo(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(59)
- アークランドサカモト(2)
- イハラサイエンス(1)
- コガネイ(3)
- コクヨ(2)
- ハイロジック(2)
- ホームテイスト(1)
- 千代田通商(6)
- 馬印(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uy8」の検索結果
特価
関連キーワード

ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス20K接続形状ねじ込み:JIS B0203網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら