カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- ADVANTEC(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
- HIOKI(日置電機)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TOYOZUMI(豊澄電源)(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カネテック(2)
- コイズミ照明(2)
- ソリッドステート(1)
- ダイヘン(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- ナベヤ(1)
- ミドリ安全(1)
- 岩崎電気(2)
- 本多電子(1)
- ブランドをもっと見る
「va-a200」の検索結果

鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品)
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷付属品配管用ボルトナット材質(本体)FC250+NBR適合規格認定番号:VA-110号:50A~125A、認定番号:VA-111号:150A~200A最高使用圧力(MPa)1.4寸法D(mm)70接続ウエハ:JIS 10K材質(ボール)CAC406、SUS403:バイパスバルブ材質(キャップ)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(カバー)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(ジスク)CAC406、SUS403:バイパスバルブ材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ハンドル)ZDC2:50A~125A:バイパスバルブ、ADC12:150A~200A:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)S45CH:50A~125A材質(ボンネット)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ