カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(1)
- CARLO GAVAZZI(4)
- PISCO(ピスコ)(5)
- TRUSCO(2)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- アカギ(1)
- イチネンTASCO(1)
- イノアック(1)
- エスコ(4)
- コダマ(1)
- ショーボンド(12)
- ミヤコ(2)
- リケン(4)
- 伊東電機(2)
- 児玉工業(1)
- 因幡電工(1)
- 日栄インテック(116)
- 未来工業(6)
- 東栄工業(1)
- ブランドをもっと見る

排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ)
KITZ(キッツ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。用途排水用通気弁材質ABS樹脂色ホワイト寸法H(mm)71.5寸法d(mm)48.3寸法D1(mm)62寸法D2(mm)55.4寸法h1(mm)22材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)22呼び径(A)40材質(Oリング)EPDM材質(弁体)ABS樹脂使用場所屋内用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら