カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • 三桂製作所(92)
  • WAKI(和気産業)(29)
  • CKD(26)
  • コガネイ(24)
  • SMC(22)
  • 大阪コネクター製造(11)
  • 東洋バルヴ(10)
  • ハマイ(10)
  • エスコ(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • ダイケン(7)
  • イトーキ(6)
  • オンダ製作所(5)
  • アソー(4)
  • ニッサチェイン(4)
  • フジキン(4)
  • 栃木屋(4)
  • KMT(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zdc-2」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ KITZ(キッツ)JIS 10K青銅製玉形弁 JシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)185以下最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ玉形弁
600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、蒸気ハンドル形状蝶形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボア
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)KITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)FCD450使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(ベアリング)POMハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450+ENP材質(ステム)SUS403/SUS410材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ) KITZ(キッツ)150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状アングル材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス150型バルブ種類グローブバルブ
ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様デュアルプレート式 逆止め弁付属品配管用ボルトナット付形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・インジゲータ付)(10FCWIシリーズ)KITZ(キッツ)
189,800税込208,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
バタフライ弁 ギア式 KITZ(キッツ)バタフライ弁 ギア式KITZ(キッツ)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
材質ボトムステム:SUS410形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)5~90最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)FKM使用流体液体ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)FKM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)Tボール弁(RoHS指令適合)KITZ(キッツ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3604BD:1/8B最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)C3604BD:1/8B材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボア
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)KITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ) KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)KITZ(キッツ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダーバルブ種類ゲートバルブ
150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ) KITZ(キッツ)150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ)KITZ(キッツ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類グローブバルブ
ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLBFシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLBFシリーズ)KITZ(キッツ)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+38最高使用圧力(MPa)0.2(-10~38℃のLPガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体LPガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBRクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLシリーズ)KITZ(キッツ)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+38最高使用圧力(MPa)0.2(-10~38℃のLPガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体LPガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBRクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)KITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
質量(kg)2材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)43寸法H(mm)179規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)呼び径(B)2寸法L1(mm)122最高使用圧力(MPa)1.0(0~60℃)寸法F(mm)28寸法D(mm)85寸法E(mm)29寸法C(mm)5K:105 10K:120接続方式ウエハー寸法D1(mm)80材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)49寸法H1(mm)132呼び径(A)50寸法H2(mm)60ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)19材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kギアユニット型式NO.0検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ)鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品)KITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品配管用ボルトナット材質(本体)FC250+NBR適合規格認定番号:VA-110号:50A~125A、認定番号:VA-111号:150A~200A最高使用圧力(MPa)1.4寸法D(mm)70接続ウエハ:JIS 10K材質(ボール)CAC406、SUS403:バイパスバルブ材質(キャップ)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(カバー)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(ジスク)CAC406、SUS403:バイパスバルブ材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ハンドル)ZDC2:50A~125A:バイパスバルブ、ADC12:150A~200A:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)S45CH:50A~125A材質(ボンネット)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ) KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)KITZ(キッツ)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC3771BE寸法L(mm)104寸法H(mm)154呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)寸法D1(mm)90使用流体寸法d1(mm)最大:54.18 最小:54.05寸法G(mm)34呼び径(A)50ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダー呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S8シリーズ) KITZ(キッツ)10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S8シリーズ)KITZ(キッツ)
2,498税込2,748
1個
27日以内出荷
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
ダクタイル鉄製 20K LP ガス用グローブ KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 20K LP ガス用グローブKITZ(キッツ)
18,980税込20,878
1個
61日以内出荷
ダクタイル鉄製 10K LP ガス用グローブ KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 10K LP ガス用グローブKITZ(キッツ)
4,398税込4,838
1個
61日以内出荷
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE材質(キャップ)FCD-S材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBR
バルブカテゴリ