カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- IDEC(和泉電気)(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- MAZDA(マツダ)(5)
- POFC(6)
- RYOCO(菱高精機)(46)
- SMC(145)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- スズキ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ホンダ(241)
- 岩田製作所(1)
- 工進(5)
- 日本ケミコン(2)
- 本多電子(7)
- 東洋アルチタイト(2)
- ブランドをもっと見る

600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ
KITZ(キッツ)(14件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら