カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
- MasterFlex
- モノタロウ(1)
- アズワン(3)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- アラム(2)
- タイゴン(2)
- タイガースポリマー(1)
- 八興(1)
「masterflex 96400-16」の検索結果
特価

送液ポンプ用シリコンチューブ
MasterFlex¥22,426税込¥24,6691巻(7.5m)当日出荷使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合用途製薬、バイオテクノロジー、食品など長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230最低使用温度(℃)-50材質シリコン(過酸化物処理)色半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能
タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用
MasterFlex¥15,984~税込¥17,582~1箱(15m)当日出荷から4日以内出荷一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74最低使用温度(℃)-50仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン色無色透明規格FDA21 CFR 175.300滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)
タイゴンE・ラボチューブ
MasterFlex¥26,980税込¥29,6781本(15m)当日出荷一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。色透明温度範囲(℃)‐46~74許容差±0.18