カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(64)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 制御機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • MasterFlex
  • PALL(ポール)(1)
  • ヤマト科学(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「masterflex」の検索結果

69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex

    送液ポンプ用シリコンチューブ

    MasterFlex
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(7.5m)
    当日出荷
    使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
    用途製薬、バイオテクノロジー、食品など長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230最低使用温度(℃)-50材質シリコン(過酸化物処理)色半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能
  • 送液ポンプ用チューブ MasterFlex

    送液ポンプ用チューブ

    MasterFlex
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(7.5m)
    当日出荷から4日以内出荷
  • タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(15m)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
    長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74最低使用温度(℃)-50仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン色無色透明規格FDA21 CFR 175.300滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)
  • ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(7.5m)
    当日出荷から47日以内出荷
    非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様) 0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間) チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御 抽出物が少ない ガス透過性は極めて小さい
    長さ(m)7.6温度範囲(℃)-51~132最低使用温度(℃)-51仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白材質ファーマピュア色黄ばんだ白規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射
  • バーシロン2001チューブ MasterFlex

    バーシロン2001チューブ

    MasterFlex
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(15m)
    当日出荷から47日以内出荷
    全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性 多くのイオン化溶媒に耐性あり 可塑剤なし 透明により送液をモニタ 低い抽出量 低いガス浸透性 電気的に高絶縁
    長さ(m)15.2温度範囲(℃)-77~57最低使用温度(℃)-77仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明材質バーシロン色無色透明規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射
  • バーシロンA-60-Nチューブ MasterFlex

    バーシロンA-60-Nチューブ

    MasterFlex
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(15m)
    当日出荷から33日以内出荷
    非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
    長さ(m)15.2温度範囲(℃)-51~135最低使用温度(℃)-51材質バーシロン色黒滅菌オートクレーブ滅菌可能
  • ファーメッドBPTチューブ MasterFlex

    ファーメッドBPTチューブ

    MasterFlex
    ¥41,980税込¥46,178
    1本(7.5m)
    当日出荷
    非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。
    温度範囲(℃)‐51~132許容差±0.18
  • ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製 MasterFlex

    ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製

    MasterFlex
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大圧力(kPa)(連続運転時)173、(断続運転時)276
  • ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(7.5m)
    当日出荷から47日以内出荷
    非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい
    長さ(m)7.6温度範囲(℃)-51~132最低使用温度(℃)-51仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ材質ファーメッド色ベージュ規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射
  • FDAバイトンチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    FDAバイトンチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(7.5m)
    当日出荷
    FDA認可の認可受領、FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適です。
    チューブ内径(Φmm)0.8外径(Φmm)4.1長さ(m)7.6温度範囲(℃)-32~205最低使用温度(℃)-31仕様熱凝固フッ素ゴム、バイトンB(67%フッ素)、硬い材質・不透明・黒材質バイトン色黒規格FDA 21 CFR 177.2600耐熱温度(℃)-31~204
  • タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(15m)
    当日出荷から47日以内出荷
    ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
    長さ(m)15.2温度範囲(℃)-37~74最低使用温度(℃)-37仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色材質タイゴン色黄色規格なし滅菌非推奨
  • タイゴンE・ラボチューブ MasterFlex

    タイゴンE・ラボチューブ

    MasterFlex
    ¥21,582税込¥23,740
    1本(15m)
    当日出荷
    一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
    色透明温度範囲(℃)‐46~74許容差±0.18
  • チューブカートリッジ MasterFlex

    チューブカートリッジ

    MasterFlex
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(フレーム)ポリカーボネート、ガラス入りナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×10×95
  • PTFEチューブ MasterFlex

    PTFEチューブ

    MasterFlex
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 標準ポンプヘッド連装取付金具 L/Sシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド連装取付金具 L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    標準ポンプヘッドを連装するための取付金具です。LS36以外の標準ポンプヘッドに使用可能です。
    材質SUS
  • ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(15m)
    当日出荷から62日以内出荷
    ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁
    仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ色ベージュ規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)
  • ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:鉄製 MasterFlex

    ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:鉄製

    MasterFlex
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • サービスキット MasterFlex

    サービスキット

    MasterFlex
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • 送液ポンプ用チューブ MasterFlex

    送液ポンプ用チューブ

    MasterFlex
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1箱(7.5m)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • イージーロードポンプヘッドⅡ 連装用取り付け金具 MasterFlex

    イージーロードポンプヘッドⅡ 連装用取り付け金具

    MasterFlex
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • 標準ポンプヘッド MasterFlex

    標準ポンプヘッド

    MasterFlex
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷
  • 送液ポンプ用チューブ MasterFlex

    送液ポンプ用チューブ

    MasterFlex
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(7.5m)
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • ポンプ用チューブ MasterFlex

    ポンプ用チューブ

    MasterFlex
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1箱(7.5m)
    4日以内出荷
  • C-フレックスチューブ(50A) MasterFlex

    C-フレックスチューブ(50A)

    MasterFlex
    ¥15,980税込¥17,578
    1本(7.5m)
    4日以内出荷
    物理特性はシリコンに類似。タイゴンの化学適合性も備えている。低価格。抜群のバイオ適合性。シール加熱及び熱融合可能。滑らかな内面。非毒性、可塑剤の浸出なし。ガス浸透はシリコンより少ない。
    温度範囲(℃)‐60~121許容差±0.18
  • イージーロード3ポンプヘッド(CRS) L/Sシリーズ用 薄肉用 MasterFlex

    イージーロード3ポンプヘッド(CRS) L/Sシリーズ用 薄肉用

    MasterFlex
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    チューブのセットがワンタッチで行えます。 連装金具なしで最大4個のヘッドを接続可能
    材質(ローター)鉄製、(ケース)PP(ポリプロピレン)適合チューブL/S13、14、16、25、17、18
  • 送液ポンプ用チューブ MasterFlex

    送液ポンプ用チューブ

    MasterFlex
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(15m)
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • 標準ポンプヘッド MasterFlex

    標準ポンプヘッド

    MasterFlex
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • PTFE延長チューブ MasterFlex

    PTFE延長チューブ

    MasterFlex
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    長さ(m)3.7
  • 2チャンネル型イージーロードポンプヘッドⅡ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    2チャンネル型イージーロードポンプヘッドⅡ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    2本のチューブを同時装着可能
    材質(ローター)SUS適合チューブL/S13、14、16、25流量(mL/min)0.06~1000
  • シリコン白金処理チューブ (3M) 96510 MasterFlex

    シリコン白金処理チューブ (3M) 96510

    MasterFlex
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    5日以内出荷から59日以内出荷
    製薬、バイオテクノロジー、食品の各種用途に。酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒です。GMP対応工場にて製造しています。
    滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射
  • FDAバイトンチューブ (7.5M) MasterFlex

    FDAバイトンチューブ (7.5M)

    MasterFlex
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1本
    5日以内出荷から59日以内出荷
    FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液に。 耐薬品性です。
    滅菌249℃で16時間肉厚薄肉
  • バーシロンAー60-N(旧ノープレン)チューブ MasterFlex

    バーシロンAー60-N(旧ノープレン)チューブ

    MasterFlex
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1本
    5日以内出荷から59日以内出荷
    耐薬品性、耐熱、耐オゾン、耐紫外線を求められる用途に適しています。非導電性、熱密閉性、長寿命、耐酸、耐アルカリ性です。GMP認可工場で製造しています。
    滅菌オートクレーブ
  • イージーロードポンプヘッド(SS) 77602-10 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    イージーロードポンプヘッド(SS) 77602-10 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    5日以内出荷
    用途チューブに合わせたヘッドを選定トラスコ品番178-8889材質(ケース)PPS流量(L/min)(チューブ I/P26)0.006~4.0、(チューブ I/P73)0.012~8.0、(チューブ I/P82)0.02~13.0ローターSUS
  • シリコン過酸化物処理チューブ (7.5M) MasterFlex

    シリコン過酸化物処理チューブ (7.5M)

    MasterFlex
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    5日以内出荷
    添加剤と可塑剤あるいはDDP不使用で、非毒性かつ耐菌性が高く、無臭です。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
    用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン長さ(m)7.5滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射肉厚薄肉
  • シリコン白金処理チューブ MasterFlex

    シリコン白金処理チューブ

    MasterFlex
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    製薬、バイオテクノロジー、食品の各種用途に。酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒です。GMP対応工場にて製造しています。
    滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射肉厚薄肉
  • タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(7.5m)
    5日以内出荷から47日以内出荷
    全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
    長さ(m)7.6温度範囲(℃)-60~74最低使用温度(℃)-60仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン色無色透明規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌可能(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)
  • 標準ポンプヘッド(CRS) 07019-20 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(CRS) 07019-20 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボネート)です。ローター材質は鉄製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番178-7246材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~8最大圧力(kPa)276ローター鉄製
  • 標準ポンプヘッド(SS) 07019-53 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(SS) 07019-53 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    5日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPPS(ポリフェニレン・サルファイト)です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番179-0477材質(ケース)PPS(ポリフェニレン・サルファイト)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~13最大圧力(kPa)138ローターステンレス製
  • 標準ポンプヘッド(SS) 07019-21 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(SS) 07019-21 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    8日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボネート)です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番178-8832材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~8最大圧力(kPa)276ローターステンレス製
  • フットスイッチ MasterFlex

    フットスイッチ

    MasterFlex
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷
    駆動部07528-10/20/30用のオプションです。足の動作により送液の開始/停止を操作できます。
    アズワン品番61-9667-55