カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • MasterFlex
  • モノタロウ(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
  • タイゴン(4)
  • サンゴバン(2)
  • アズワン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アラム(1)
  • ツカサ電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pharmapure」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    37,996税込41,796
    1箱(7.5m)
    当日出荷から47日以内出荷
    非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様) 0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間) チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御 抽出物が少ない ガス透過性は極めて小さい
    黄ばんだ白仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白材質ファーマピュア長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-51~132滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-51
  • 送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex

    送液ポンプ用シリコンチューブ

    MasterFlex
    19,621税込21,583
    1巻(7.5m)
    当日出荷
    使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
    用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-50
  • ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    32,980税込36,278
    1箱(7.5m)
    当日出荷から47日以内出荷
    非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい
    ベージュ仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ材質ファーメッド長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-51~132滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-51
  • ファーメッドBPTチューブ MasterFlex

    ファーメッドBPTチューブ

    MasterFlex
    41,980税込46,178
    1本(7.5m)
    4日以内出荷
    非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。
    温度範囲(℃)‐51~132許容差±0.18