カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(25)
絞り込み
ブランド
  • MasterFlex
  • モノタロウ(8)
  • Texas Instruments(128)
  • VERTEX(バーテックス)(81)
  • RS PRO(70)
  • DiodesZetex(69)
  • SPARKFUN(62)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(46)
  • MB Wear(46)
  • SAMTEC(35)
  • コミネ(23)
  • OPTEX(オプテックス)(22)
  • SKC(環境測定)(20)
  • ミドリ安全(19)
  • TULTEX(タルテックス)(19)
  • トヨタ(19)
  • SMC(14)
  • ASUS(エイスース)(14)
  • SanDisk(サンディスク)(13)
  • アンセル(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s tex」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    15,984税込17,582
    1箱(15m)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
    仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明規格FDA21 CFR 175.300材質タイゴン無色透明長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-50
  • ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    37,996税込41,796
    1箱(7.5m)
    当日出荷から47日以内出荷
    非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様) 0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間) チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御 抽出物が少ない ガス透過性は極めて小さい
    黄ばんだ白仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白材質ファーマピュア長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-51~132滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-51
  • ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    32,980税込36,278
    1箱(7.5m)
    当日出荷から47日以内出荷
    非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい
    ベージュ仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ材質ファーメッド長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-51~132滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-51
  • FDAバイトンチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    FDAバイトンチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    33,980税込37,378
    1箱(7.5m)
    当日出荷
    FDA認可の認可受領、FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適です。
    チューブ内径(Φmm)0.8仕様熱凝固フッ素ゴム、バイトンB(67%フッ素)、硬い材質・不透明・黒材質バイトン長さ(m)7.6規格FDA 21 CFR 177.2600温度範囲(℃)-32~205外径(Φmm)4.1耐熱温度(℃)-31~204最低使用温度(℃)-31
  • ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    19,981税込21,979
    1箱(15m)
    当日出荷から62日以内出荷
    ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁
    ベージュ仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)
  • ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:鉄製 MasterFlex

    ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:鉄製

    MasterFlex
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製 MasterFlex

    ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製

    MasterFlex
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大圧力(kPa)(連続運転時)173、(断続運転時)276
  • 標準ポンプヘッド連装取付金具 L/Sシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド連装取付金具 L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    標準ポンプヘッドを連装するための取付金具です。LS36以外の標準ポンプヘッドに使用可能です。
    材質SUS
  • タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    25,980税込28,578
    1箱(7.5m)
    5日以内出荷から47日以内出荷
    全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
    無色透明仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300温度範囲(℃)-60~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌可能(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-60
  • イージーロード3ポンプヘッド(CRS) L/Sシリーズ用 薄肉用 MasterFlex

    イージーロード3ポンプヘッド(CRS) L/Sシリーズ用 薄肉用

    MasterFlex
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    チューブのセットがワンタッチで行えます。 連装金具なしで最大4個のヘッドを接続可能
    材質(ローター)鉄製、(ケース)PP(ポリプロピレン)適合チューブL/S13、14、16、25、17、18
  • 2チャンネル型イージーロードポンプヘッドⅡ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    2チャンネル型イージーロードポンプヘッドⅡ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    2本のチューブを同時装着可能
    材質(ローター)SUS適合チューブL/S13、14、16、25流量(mL/min)0.06~1000
  • 送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex

    送液ポンプ用シリコンチューブ

    MasterFlex
    19,621税込21,583
    1巻(7.5m)
    当日出荷
    使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
    用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-50
  • バーシロンA-60-Nチューブ MasterFlex

    バーシロンA-60-Nチューブ

    MasterFlex
    17,981税込19,779
    1箱(15m)
    当日出荷から33日以内出荷
    非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
    長さ(m)15.2材質バーシロン温度範囲(℃)-51~135滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-51
  • チューブカートリッジ MasterFlex

    チューブカートリッジ

    MasterFlex
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(フレーム)ポリカーボネート、ガラス入りナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×10×95
  • タイゴンE・ラボチューブ MasterFlex

    タイゴンE・ラボチューブ

    MasterFlex
    29,980税込32,978
    1本(15m)
    当日出荷
    一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
    透明温度範囲(℃)‐46~74許容差±0.18
  • ファーメッドBPTチューブ MasterFlex

    ファーメッドBPTチューブ

    MasterFlex
    41,980税込46,178
    1本(7.5m)
    4日以内出荷
    非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。
    温度範囲(℃)‐51~132許容差±0.18
  • C-フレックスチューブ(50A) MasterFlex

    C-フレックスチューブ(50A)

    MasterFlex
    15,980税込17,578
    1本(7.5m)
    4日以内出荷
    物理特性はシリコンに類似。タイゴンの化学適合性も備えている。低価格。抜群のバイオ適合性。シール加熱及び熱融合可能。滑らかな内面。非毒性、可塑剤の浸出なし。ガス浸透はシリコンより少ない。
    温度範囲(℃)‐60~121許容差±0.18
  • タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    17,197税込18,917
    1箱(15m)
    47日以内出荷から48日以内出荷
    ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
    黄色仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色材質タイゴン長さ(m)15.2規格なし温度範囲(℃)-37~74滅菌非推奨最低使用温度(℃)-37
  • 標準ポンプヘッド連装取付金具 2連装用(L/S36専用) L/Sシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド連装取付金具 2連装用(L/S36専用) L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    29,980税込32,978
    1組
    47日以内出荷
    標準ポンプヘッドを4個連装するための取付金具です。LS36専用です。
    材質SUS
  • バイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    バイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    29,994税込32,993
    1箱(7.5m)
    47日以内出荷
    長寿命 非常に滑らかな内面 液中の粒子の付着が最少 吸着が少ない 抜群のバイオ適合性 添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし 無臭・非毒性・耐菌性 チューブ材の味はサンプルに移らない 天候、オゾン、コロナ、放射線に強い
    半透明仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-60~232
  • 送液ポンプ 回転数固定型 低速ポンプ L/S シリーズ MasterFlex

    送液ポンプ 回転数固定型 低速ポンプ L/S シリーズ

    MasterFlex
    79,980税込87,978
    1台
    47日以内出荷
    ACモータを使用し、ギア比により7機種があります。 コンパクトで低価格、回転数は固定ですので、本体とポンプヘッドを組み合わせて、ご使用ください。
    電源AC115V 0.6A 60Hzモーター(W)AC30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×125×115回転数再現性±15%
  • チューブ重し MasterFlex

    チューブ重し

    MasterFlex
    37,980税込41,778
    1個
    59日以内出荷
    L/S15、 L/S24、 L/S25チューブ用の重りです。
    トラスコ品番179-0375適合チューブL/S15、 L/S24、 L/S25
  • ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製) MasterFlex

    ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)

    MasterFlex
    13,980税込15,378
    1個
    59日以内出荷
    L/S36以外の全L/Sシリーズ標準ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)です。
    仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番179-1961
  • イージーロード2ポンプヘッド取付金具SS MasterFlex

    イージーロード2ポンプヘッド取付金具SS

    MasterFlex
    13,980税込15,378
    1個
    59日以内出荷
    L/Sイージーロード2ポンプヘッド取付金具(SUS製)です。
    仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番178-8828
  • ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)1連装 MasterFlex

    ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)1連装

    MasterFlex
    22,980税込25,278
    1個
    59日以内出荷
    L/S36用標準ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)です。
    仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番178-7259