カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
    • 実験研究用シリコンチューブ(8)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 4.1(1)
  • 4.9(1)
  • 6.5(1)
  • 8.1(1)
  • 9.7(1)
  • 9.8(1)
  • 11.3(1)
  • 11.4(1)
内径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1.6(1)
  • 3.1(1)
  • 4.8(1)
  • 6.4(1)
  • 7.9(1)
ホース長さ(m)
  • 7.5(1)
  • 色クリア(1)
材質
  • シリコン(1)
ブランド
  • MasterFlex
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(5)
  • タイガースポリマー(4)
  • アラム(18)
  • ケニス(2)
  • 八興(1)
  • testo(テストー)(1)
  • 牧口ゴム(1)
  • エンジニア(2)
  • 三商(7)
  • 岩田製作所(6)
  • (5)
  • エスコ(3)
  • 三洋化成(3)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ナリカ(3)
  • HAKKO(白光)(2)
  • フロンケミカル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sirikonntyu-bu」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex送液ポンプ用シリコンチューブMasterFlex
21,852税込24,037
1巻(7.5m)
当日出荷から4日以内出荷
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-50
シリコン白金処理チューブ MasterFlexシリコン白金処理チューブMasterFlex
53,980税込59,378
1本
5日以内出荷から59日以内出荷
製薬、バイオテクノロジー、食品の各種用途に。酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒です。GMP対応工場にて製造しています。
滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射肉厚薄肉
シリコン過酸化物処理チューブ (7.5M) MasterFlexシリコン過酸化物処理チューブ (7.5M)MasterFlex
56,980税込62,678
1本
5日以内出荷
添加剤と可塑剤あるいはDDP不使用で、非毒性かつ耐菌性が高く、無臭です。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射肉厚薄肉
FDAバイトンチューブ (7.5M) MasterFlexFDAバイトンチューブ (7.5M)MasterFlex
179,800税込197,780
1本
5日以内出荷から59日以内出荷
FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液に。 耐薬品性です。
滅菌249℃で16時間肉厚薄肉
シリコン白金処理チューブ (3M) 96510 MasterFlexシリコン白金処理チューブ (3M) 96510MasterFlex
85,980税込94,578
1本
5日以内出荷から59日以内出荷
製薬、バイオテクノロジー、食品の各種用途に。酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒です。GMP対応工場にて製造しています。
滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射
バイオファームシリコンチューブ MasterFlexバイオファームシリコンチューブMasterFlex
87,980税込96,778
1本
59日以内出荷
製薬、化粧品、医療、自動分析装置の用途に。大変滑らかで、バクテリアの増殖を抑えます。無臭、無味、無害、半透明です。GMP対応工場にて製造しています。
滅菌ガンマ線放射、エチレンオキサイド、オートクレーブ(103kPaで30分)肉厚薄肉
バイオファームシリコンチューブ (3M) MasterFlexバイオファームシリコンチューブ (3M)MasterFlex
129,800税込142,780
1本
59日以内出荷
製薬、化粧品、医療、自動分析装置の用途に。大変滑らかで、バクテリアの増殖を抑えます。無臭、無味、無害、半透明です。GMP対応工場にて製造しています。
滅菌ガンマ線放射、エチレンオキサイド、オートクレーブ(103kPaで30分)肉厚厚肉
チューブ重し MasterFlexチューブ重しMasterFlex
32,980税込36,278
1個
59日以内出荷
L/S15、 L/S24、 L/S25チューブ用の重りです。
トラスコ品番179-0375適合チューブL/S15、 L/S24、 L/S25
チューブ用重し MasterFlexチューブ用重しMasterFlex
11,980税込13,178
1個
59日以内出荷
分注時にチューブのブレ防止用重しです。吸引側にご使用ください。