GREEN SELECT つま楊枝500本大和物産(1件のレビュー)当日出荷
適切に管理された森林資源を使用し環境に配慮しているつま楊枝です。
自然のぬくもりが伝わる優しいキッチンツール。
シンプルでベーシックな楊枝は手軽に使えて重宝します。
ケース入数(本)500長さ(cm)6.5太さ(Φmm)2.16
ビニール手袋大和物産当日出荷
しなやかで破れにくく、油に強いズレにくく、指先や手のひらにフィットする手袋です。左右兼用ですので、ムダなく使えます。粉なしタイプですので手に粉がつきません。天然素材の手袋に比べ、油に強い塩化ビニル樹脂製です。
材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)色クリア入数(枚)100機能耐油・伸縮性全長(cm)約23粉有無なし
天然ゴム袋大和物産(1件のレビュー)欠品中
柔らかく、丈夫で破れにくい伸縮性に優れ、指先や手のひらにフィットする手袋です。左右兼用ですので、ムダなく使えます。環境ホルモン(フタル酸エステル類・ノニルフェノール)を含んでおりません。天然素材(ゴムの樹液)で廃棄後は土に還ります。
材質天然ゴム色クリア入数(枚)100機能柔軟性・伸縮性全長(cm)約24粉有無無
つま楊枝大和物産当日出荷
材質白樺材質量(g)78長さ(cm)6.5入数500
seasons フードパック大和物産当日出荷から3日以内出荷
行楽などのお弁当に最適な使い捨て容器。お惣菜の保存容器としても使用可能。
酒、アルコール成分を含む食品の長期保存不可。揚げたての天ぷら等を熱い状態のまま入れない。柑橘類に含まれるテルペンや油脂により変質することがある。火のそばに置かないこと。
増量 くっつかない アルミホイル大和物産(2件のレビュー)当日出荷
さらっとキレイにはがせる!
用途アルミホイルにシリコーン樹脂をコーティング(ツヤ消し面)。油を引かなくても、ホイルに料理がくっつきにくいから、フライパンに敷けば後かたづけラクラク!フライパンで焼き魚を調理する時、オーブントースターで焼きおにぎりやお餅を焼く時などに便利です。材質アルミニウムはく、シリコーン樹脂長さ(m)約15幅(cm)約25厚さ(μm)約10(シリコーン樹脂を除く)
クリーンクラブカラフルメッシュスポンジ大和物産当日出荷
用途コップ洗い・油汚れに材質ポリエステルネット・ポリウレタンフォーム質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×7.5×2アズワン品番65-0383-06繰り返し・詰め替え対応
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
商売繁盛 袋入スプーン大和物産当日出荷
衛生的で便利な個包装個包装タイプなので、衛生的で持ち運びに便利です。お弁当やアウトドア、イベントなどにお使いいただけます。
包装形態個包装材質ポリスチレン入数(個)100寸法(cm)約16耐熱温度(℃)約80耐冷温度(℃)約0RoHS指令(10物質対応)対応
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250