カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(1,864)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(3)
  • 測定・測量用品(1)
  • メカニカル部品/機構部品(54)
  • 空調・電設資材/電気材料(18)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(21)
  • トラック用品(47,286)
絞り込み
ブランド
  • 日野自動車
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(5,906)
  • ホンダ(316,039)
  • MAZDA(マツダ)(217,122)
  • 三菱ふそう(209,572)
  • SMC(207,770)
  • トヨタ(140,360)
  • ミツビシ(138,004)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,885)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,268)
  • スズキ(68,817)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(51,078)
  • Kawasaki(43,553)
  • いすゞ自動車(43,268)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,783)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • 修理(1)
商品レビュー
  • 以上(62)
  • 以上(70)
  • 以上(72)
  • 以上(73)
価格
  • 1,500円以下(15,617)
  • 1,500-10,000円(22,749)
  • 10,000-50,000円(16,759)
  • 50,000-100,000円(321)
  • 100,000円以上(278)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
49,243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーブロックLX KITO(キトー)レバーブロックLXKITO(キトー)(13件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
レバーブロックL5形 KITO(キトー)レバーブロックL5形KITO(キトー)(6件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)キトーチェーンブロック CX形KITO(キトー)(11件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)リフティングポイント LPA型/LPB型KITO(キトー)(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1材質特殊合金鋼線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
ケーブルツリテ KITO(キトー)ケーブルツリテKITO(キトー)(9件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
ワイヤー径(Φmm)4~6
ポリエスタースリング KITO(キトー)ポリエスタースリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル淡緑ベルト厚(mm)9
VSL3060用 ラッチセット KITO(キトー)VSL3060用 ラッチセットKITO(キトー)(1件のレビュー)
719税込791
1セット
当日出荷
適合VSL3060材質合金鋼
チェンブロック用パーツ(CB020用) KITO(キトー)チェンブロック用パーツ(CB020用)KITO(キトー)(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
適合機種CB020
キトークリップ KITO(キトー)キトークリップKITO(キトー)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
チェンスリング マスターリンク HMM KITO(キトー)チェンスリング マスターリンク HMMKITO(キトー)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に材質合金鋼
ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式) KITO(キトー)ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式)KITO(キトー)(16件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から12日以内出荷
用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(4件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用荷重(t)2材質特殊合金鋼線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
M3 CBS005用フックラッチ KITO(キトー)M3 CBS005用フックラッチKITO(キトー)(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
適合機種CB005
ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から13日以内出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
チェンスリング スリングフックHTL KITO(キトー)チェンスリング スリングフックHTLKITO(キトー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様アイタイプ材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
レバーブロック LB016用パーツ KITO(キトー)レバーブロック LB016用パーツKITO(キトー)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)ベルトスリング BSH形KITO(キトー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別両端アイ形等級JIS4等級
ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプKITO(キトー)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
11,900税込13,090
1組
当日出荷から6日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJKKITO(キトー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
チェンブロック用パーツ(CB010用) KITO(キトー)チェンブロック用パーツ(CB010用)KITO(キトー)(1件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
適合機種CB010
キトー クリップ ワイヤー KITO(キトー)キトー クリップ ワイヤーKITO(キトー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。 ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。 ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。 独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。
セット内容カム、フレーム、カムジク
電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツKITO(キトー)
19税込21
1個
当日出荷から翌々日出荷
キトーレバーブロックLX形用パーツ KITO(キトー)キトーレバーブロックLX形用パーツKITO(キトー)
84税込92
1個ほか
当日出荷
(S1560)ELEMENT SET 日野自動車(S1560)ELEMENT SET日野自動車(5件のレビュー)
1,115税込1,227
1個
当日出荷から12日以内出荷
(S0445)BULB 24V-21/5W 日野自動車(S0445)BULB 24V-21/5W日野自動車
400税込440
1個
当日出荷
レバーブロック L 5形0.8t KITO(キトー)レバーブロック L 5形0.8tKITO(キトー)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合機種LB008
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG KITO(キトー)チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGGKITO(キトー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチなし
ツリカナグVE KITO(キトー)ツリカナグVEKITO(キトー)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途シングルスリング用付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)キトーチェーンブロック キトーマイティKITO(キトー)
53,980税込59,378
1個
翌日出荷から51日以内出荷
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
キトーレバーブロック L5形 KITO(キトー)キトーレバーブロック L5形KITO(キトー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)
標準揚程(m)1.5
(SO445)BULB 24V-21W 日野自動車(SO445)BULB 24V-21W日野自動車
300税込330
1個
当日出荷
チェンスリング ショートニングクラッチVWW KITO(キトー)チェンスリング ショートニングクラッチVWWKITO(キトー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
用途チェーン長さ調節用フック仕様ピンタイプ材質合金鋼材質/仕上合金鋼組立方法ピンタイプ
(SZ430)WASHER、SOFT 日野自動車(SZ430)WASHER、SOFT日野自動車
144税込158
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー)ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形KITO(キトー)
2,590税込2,849
1本
当日出荷から41日以内出荷
適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。 玉掛け作業が簡単。 保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
材質ポリエステル
...