カテゴリ
- 物流用品(401)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(1,246)
- brembo(77)
- DAYTONA(デイトナ)(75)
- EBM(江部松商事)(102)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(62)
- Kawasaki(96)
- MAZDA(マツダ)(303)
- SICK(64)
- SMC(309)
- イトーキ(63)
- エスコ(128)
- オカムラ(岡村製作所)(99)
- コノエ(83)
- ノーブランド(348)
- ホンダ(146)
- メディアカバーマーケット(379)
- 廣杉計器(148)
- 扶桑金属工業(62)
- ブランドをもっと見る
「18s」の検索結果

オーバーヘッド形電動式サドル 1t 標準速
KITO(キトー)¥389,800税込¥428,7801個10日以内出荷から11日以内出荷オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。定格荷重(t)1電源電圧三相200V適合走行レール(kg)15走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 標準速
KITO(キトー)¥549,800税込¥604,7801個10日以内出荷キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。トラスコ品番851-6042質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)15