カテゴリ

  • 物流用品(17)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(17)
  • MAZDA(マツダ)(175)
  • SMC(135)
  • ホンダ(121)
  • TRUSCO(79)
  • エスコ(68)
  • YAMAHA(ヤマハ)(67)
  • リヒトラブ(52)
  • omron(オムロン)(50)
  • NAKANO(45)
  • 東芝(32)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(32)
  • OSG(オーエスジー)(25)
  • SKC(25)
  • 鶴見製作所(23)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • タンガロイ(17)
  • 千代田通商(17)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)

「2-4s」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
    種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
  • キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)

    KITO(キトー)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
  • キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V)

    KITO(キトー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ・超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
  • キトーセレクト 単相100V KITO(キトー)

    キトーセレクト 単相100V

    KITO(キトー)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
    電源単相100V(50/60Hz)
  • キトーセレクト 単相200V・220V KITO(キトー)

    キトーセレクト 単相200V・220V

    KITO(キトー)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
    電源単相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通
  • 電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 電気チェーンブロック”キトーセレクトED3B形”用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロック”キトーセレクトED3B形”用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電気チェーンブロック ED16S_1速形電装品(ED3B形) KITO(キトー)

    電気チェーンブロック ED16S_1速形電装品(ED3B形)

    KITO(キトー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形

    KITO(キトー)
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー)

    キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン)

    KITO(キトー)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    フック間の短縮化により荷役空間が拡大。3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上。C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に。フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。 荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。
    反復定格(%ED)60
  • キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー)

    プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)

    KITO(キトー)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー)

    ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)

    KITO(キトー)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 電気チェーンブロック EQ001IS_電装品、チェーン関係(EQ1A形) KITO(キトー)

    電気チェーンブロック EQ001IS_電装品、チェーン関係(EQ1A形)

    KITO(キトー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • チェーンブロックCF005用パーツ KITO(キトー)

    チェーンブロックCF005用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥189税込¥208
    1個
    13日以内出荷