カテゴリ
- 物流用品(319)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(26)
- SMC(733)
- BIGM(丸山製作所)(592)
- オカムラ(岡村製作所)(486)
- Igus(イグス)(442)
- ホンダ(272)
- MAZDA(マツダ)(265)
- Panasonic(パナソニック)(186)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(122)
- 岩田製作所(117)
- サンエス(105)
- 椿本チエイン(104)
- YAMAHA(ヤマハ)(97)
- 大阪魂(77)
- 水本機械製作所(76)
- トヨタ(72)
- エスコ(67)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(67)
- IDEC(和泉電気)(60)
- ブランドをもっと見る
「21l」の検索結果

オーバーヘッド形電動式サドル 1txS21m 低速
KITO(キトー)¥469,800税込¥516,7801個10日以内出荷建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用定格荷重(t)1トラスコ品番851-6055質量(kg)380車輪径(Φmm)175電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25最大車輪圧(kN)31.4適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)21
オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速
KITO(キトー)¥1,298,000税込¥1,427,8001個10日以内出荷2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200