カテゴリ
- 物流用品(570)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(10)
- SMC(7,076)
- MAZDA(マツダ)(1,325)
- BIGM(丸山製作所)(707)
- イトーキ(573)
- トヨタ(518)
- YAMAHA(ヤマハ)(490)
- ニッサン(462)
- ミツビシ(453)
- コガネイ(428)
- ダイハツ(280)
- ホンダ(254)
- スバル(219)
- CKD(192)
- RS PRO(156)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(152)
- 廣杉計器(151)
- 住友重機械工業(144)
- エスコ(139)
- ブランドをもっと見る
「b5-1」の検索結果

キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)
KITO(キトー)¥299,800~税込¥329,780~1個3日以内出荷から14日以内出荷過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形
KITO(キトー)¥569,800~税込¥626,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
...