カテゴリ

  • 物流用品(1,024)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(25)
  • SMC(7,617)
  • MAZDA(マツダ)(2,695)
  • ホンダ(1,307)
  • ニッサン(760)
  • トヨタ(510)
  • YAMAHA(ヤマハ)(450)
  • BIGM(丸山製作所)(372)
  • MURATA(村田製作所)(347)
  • マキシンコー(269)
  • RS PRO(256)
  • コガネイ(235)
  • イスカル(222)
  • エスコ(211)
  • Festo(207)
  • ケナメタル(184)
  • スバル(168)
  • CKD(163)
  • KEMET(152)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-50」の検索結果

1,024件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルトロリTS形(マイティ用) KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS形(マイティ用)KITO(キトー)
63,980税込70,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形 KITO(キトー)キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形KITO(キトー)
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。
レバーブロック L5形 LB090用パーツ 上下フック KITO(キトー)レバーブロック L5形 LB090用パーツ 上下フックKITO(キトー)
139税込153
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
オーバーヘッド形電動式サドル 1t 標準速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式サドル 1t 標準速KITO(キトー)
359,800税込395,780
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1電源電圧三相200V適合走行レール(kg)15走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400
オーバーヘッド形電動式サドル 1t 低速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式サドル 1t 低速KITO(キトー)
359,800税込395,780
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1電源電圧三相200V適合走行レール(kg)15走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 低速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 低速KITO(キトー)
549,800税込604,780
1個
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1トラスコ品番851-6041質量(kg)265車輪径(Φmm)175電源電圧3相200Vモーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)15
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 標準速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 標準速KITO(キトー)
549,800税込604,780
1個
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1トラスコ品番851-6042質量(kg)265車輪径(Φmm)175電源電圧3相200Vモーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)15
オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 標準速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 標準速KITO(キトー)
1,698,000税込1,867,800
1個
10日以内出荷
2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200
オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速KITO(キトー)
1,698,000税込1,867,800
1個
10日以内出荷
2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200
チェーンブロックCF050用パーツ ボディ KITO(キトー)チェーンブロックCF050用パーツ ボディKITO(キトー)
1,098税込1,208
1個
13日以内出荷
チェーンブロックCF050用パーツ 上下フック KITO(キトー)チェーンブロックCF050用パーツ 上下フックKITO(キトー)
8,498税込9,348
1個
13日以内出荷
チェーンブロックCB050用パーツ ボディ KITO(キトー)チェーンブロックCB050用パーツ ボディKITO(キトー)
1,498税込1,648
1個
13日以内出荷
...