カテゴリ
- 物流用品(1,024)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(370)
- CKD(163)
- Festo(161)
- KEMET(199)
- MAZDA(マツダ)(2,689)
- MURATA(村田製作所)(340)
- RS PRO(283)
- SMC(7,521)
- YAMAHA(ヤマハ)(472)
- イスカル(219)
- エスコ(209)
- ケナメタル(184)
- コガネイ(235)
- スバル(190)
- トヨタ(510)
- ニッサン(756)
- ホンダ(1,708)
- マキシンコー(269)
- ブランドをもっと見る
「c50」の検索結果
特価
関連キーワード

キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形
KITO(キトー)¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷から12日以内出荷・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。
オーバーヘッド形電動式サドル 1t 標準速
KITO(キトー)¥359,800~税込¥395,780~1個10日以内出荷から11日以内出荷オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。定格荷重(t)1電源電圧三相200V適合走行レール(kg)15走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400
オーバーヘッド形電動式サドル 1t 低速
KITO(キトー)¥359,800~税込¥395,780~1個10日以内出荷から11日以内出荷オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。定格荷重(t)1電源電圧三相200V適合走行レール(kg)15走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 低速
KITO(キトー)¥549,800税込¥604,7801個10日以内出荷キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。トラスコ品番851-6041質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)15
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 標準速
KITO(キトー)¥549,800税込¥604,7801個10日以内出荷キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。トラスコ品番851-6042質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)15
オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 標準速
KITO(キトー)¥1,698,000税込¥1,867,8001個10日以内出荷2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200
オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速
KITO(キトー)¥1,698,000税込¥1,867,8001個10日以内出荷2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら