カテゴリ

  • 物流用品(3,207)
    • 手動チェーンブロック本体(13)
絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(3)
  • 1(5)
  • 1.5(5)
  • 2(5)
  • 2.5(4)
  • 3(5)
  • 3.5(6)
  • 4(7)
  • 4.5(6)
  • 5(7)
  • 5.5(3)
  • 6(4)
  • 6.5(3)
  • 7(3)
  • 7.5(3)
  • 8(3)
  • 8.5(3)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(47)
  • 椿本チエイン(478)
  • TRUSCO(86)
  • コンドーテック(44)
  • KANA(片山チエン)(175)
  • 水本機械製作所(137)
  • エスコ(575)
  • ラクテム(46)
  • 大洋製器工業(6)
  • Igus(イグス)(627)
  • SHIMANO(シマノ)(275)
  • シングウ(新宮商行)(260)
  • 象印チェンブロック(256)
  • スズキ(201)
  • ゼノア(194)
  • ニッサチェイン(191)
  • ハスクバーナ(190)
  • EKチェーン(189)
  • ミツビシ(183)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「che-nn」の検索結果

3,207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1材質特殊合金鋼線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用荷重(t)2材質特殊合金鋼線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
VSL3060用 ラッチセット KITO(キトー)VSL3060用 ラッチセットKITO(キトー)(1件のレビュー)
759税込835
1セット
当日出荷
適合VSL3060材質合金鋼
キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)キトーチェーンブロック CX形KITO(キトー)(11件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
ケーブルツリテ KITO(キトー)ケーブルツリテKITO(キトー)(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
ワイヤー径(Φmm)4~6
チェンスリング スリングフックHTL KITO(キトー)チェンスリング スリングフックHTLKITO(キトー)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様アイタイプ材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
チェンブロック用パーツ(CB020用) KITO(キトー)チェンブロック用パーツ(CB020用)KITO(キトー)(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
適合機種CB020
チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJKKITO(キトー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
M3 CBS005用フックラッチ KITO(キトー)M3 CBS005用フックラッチKITO(キトー)(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
適合機種CB005
チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0m KITO(キトー)チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0mKITO(キトー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t)5.2トラスコ品番494-6189材質特殊合金鋼幅(mm)(外面)48.1長さ(m)1ピッチ(mm)39.0使用荷重(t)5.2破断荷重(kN)268チェーン線径(Φmm)13.0
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG KITO(キトー)チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGGKITO(キトー)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
材質合金鋼組立方法ピンタイプラッチなし
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSLKITO(キトー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途安全レバー付きつり荷側用フック。
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGG KITO(キトー)チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGGKITO(キトー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
用途チェーンの長さ調節用フック。トラスコ品番201-0578材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)0.63寸法b(mm)36.8寸法s(mm)23.5組立方法ピンタイプ寸法m(mm)9.9寸法p(mm)65.9ラッチなし
チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJ KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJKITO(キトー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
チェンブロック用パーツ(CB010用) KITO(キトー)チェンブロック用パーツ(CB010用)KITO(キトー)(1件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
適合機種CB010
ツリカナグVD KITO(キトー)ツリカナグVDKITO(キトー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途ダブルスリング用付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
シングルフック KITO(キトー)シングルフックKITO(キトー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。 用途に応じて選べる豊富なバリエーション。 安全で効率の良い作業のための高い品質。 優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。 高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツKITO(キトー)
19税込21
1個
当日出荷から翌々日出荷
ツリカナグVE KITO(キトー)ツリカナグVEKITO(キトー)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途シングルスリング用付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ) KITO(キトー)フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)KITO(キトー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
用途吊り荷側用フック。トラスコ品番160-8710材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)0.68寸法t(mm)21.5寸法b(mm)27寸法s(mm)26組立方法ピンタイプ寸法n(mm)53寸法p(mm)92ラッチなし
チェンスリング ショートニングクラッチVWW KITO(キトー)チェンスリング ショートニングクラッチVWWKITO(キトー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
用途チェーン長さ調節用フック仕様ピンタイプ材質合金鋼材質/仕上合金鋼組立方法ピンタイプ
SBPチェーンゲージ KITO(キトー)SBPチェーンゲージKITO(キトー)
869税込956
1個
当日出荷
リンクチェーンのピッチ方向の摩耗度合いとピッチの伸びを簡易的に確認できます。
トラスコ品番498-9856材質合金鋼質量(g)10
チェンスリング(アイタイプ) グラブフック HGG KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) グラブフック HGGKITO(キトー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質合金鋼組立方法アイタイプラッチなし
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ)KITO(キトー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0269材質合金鋼質量(kg)0.28使用荷重(t)1.1基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)26.5寸法t(mm)16.5寸法b(mm)26.5寸法s(mm)21組立方法ピンタイプ寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)69寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6ラッチあり
キトーチェーンブロック キトーマイティ KITO(キトー)キトーチェーンブロック キトーマイティKITO(キトー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(アイタイプ)KITO(キトー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0268材質合金鋼質量(kg)0.36基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)20寸法t(mm)16.5寸法b(mm)10寸法s(mm)21寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)84.5寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6
ファンドリフック HSF KITO(キトー)ファンドリフック HSFKITO(キトー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用カナグ部材 アイタイプ用
材質合金鋼質量(kg)1.2組立方法アイタイプアズワン品番64-8557-80適合チェーン線径(Φmm)7/8ラッチなし
チェンスリング シングルフックHJJ KITO(キトー)チェンスリング シングルフックHJJKITO(キトー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
仕様アイタイプ材質合金鋼質量(kg)3.4使用荷重(t)5.2組立方法アイタイプアズワン品番64-8550-95適合チェーン線径(Φmm)13ラッチあり
フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSF KITO(キトー)フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSFKITO(キトー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
用途吊り荷側用フック。トラスコ品番244-2399材質合金鋼質量(kg)0.65使用荷重(t)1.1基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)15寸法t(mm)21.5寸法b(mm)11寸法s(mm)26組立方法アイタイプ寸法n(mm)53寸法p(mm)102適合チェーン線径(Φmm)6チェーン線径(mm)6ラッチなし
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1組
当日出荷から9日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプダブルスリング
ツナギカナグVC KITO(キトー)ツナギカナグVCKITO(キトー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
シャックルVN KITO(キトー)シャックルVNKITO(キトー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
ツナギカナグVB KITO(キトー)ツナギカナグVBKITO(キトー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) マスターリンクHMM KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) マスターリンクHMMKITO(キトー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。質量(kg)2.5マスターリンク寸法a(mm)100マスターリンク寸法d(mm)27マスターリンク寸法p(mm)180
チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSF KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSFKITO(キトー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途吊り荷側用フック。トラスコ品番201-2125材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)2.1寸法a(mm)22寸法t(mm)32寸法b(mm)16寸法s(mm)36組立方法アイタイプ寸法n(mm)77寸法p(mm)149アズワン品番64-8557-82ラッチなし
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSLKITO(キトー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途チェーン長さ調節用フック。
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) グラブフックHGG KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) グラブフックHGGKITO(キトー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途チェーン長さ調節用フック。
ファンドリフック VSF KITO(キトー)ファンドリフック VSFKITO(キトー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
キトーチェンスリング100用カナグ部材 ピンタイプ用
材質合金鋼
...