カテゴリ

  • 物流用品(50)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • SMC(772)
  • 東海キャスター(60)
  • コノエ(59)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • 水本機械製作所(32)
  • omron(オムロン)(24)
  • brembo(18)
  • イスカル(17)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(17)
  • エスコ(14)
  • タンガロイ(14)
  • 長野計器(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • イマオコーポレーション(11)
  • CKD(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • Nikon(ニコン)(8)
  • 協育歯車(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d16s」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷から13日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
キトーセレクト 2速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から22日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)KITO(キトー)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
キトーセレクト 単相100V KITO(キトー)キトーセレクト 単相100VKITO(キトー)
229,800税込252,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
電源単相100V(50/60Hz)
キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン)KITO(キトー)(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用軽量タイプで持ち運びに最適。 作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。
種別上下2速選択形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
ED16S用カーボンブラシ KITO(キトー)ED16S用カーボンブラシKITO(キトー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合ED16S用カーボンブラシ