カテゴリ
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- CELDUC(5)
- CKD(6)
- DAIKEN(旧:大建工業)(6)
- KHK(小原歯車工業)(13)
- Nikon(ニコン)(18)
- OSG(オーエスジー)(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SMC(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- イスカル(9)
- イトーキ(14)
- サンワサプライ(5)
- ハーフェレ(13)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- ホンダ(1,083)
- ミツビシ(10)
- 三菱マテリアル(8)
- 理研製鋼(6)
- ブランドをもっと見る
「d3100」の検索結果
特価
関連キーワード

キトーマイティ M3形
KITO(キトー)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷から6日以内出荷1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。タイプマイティ単体
キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き
KITO(キトー)¥96,980税込¥106,6781台翌々日出荷から4日以内出荷世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)
KITO(キトー)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSP形プレントロリ結合形
キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)
KITO(キトー)¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSG形ギャードトロリ結合形
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら