カテゴリ
- 物流用品(1,205)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- KTC(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ケナメタル(1)
- スズキ(1)
- プロト(1)
- プロトティップ(2)
- 日東工業(1)
- 第一機材(1)

キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から13日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)
KITO(キトー)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から32日以内出荷・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
キトーセレクト 単相100V
KITO(キトー)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から13日以内出荷超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付電源単相100V(50/60Hz)
キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷から22日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン)
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台9日以内出荷から13日以内出荷電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。 作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。種別上下2速選択形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
電気チェーンブロック単相 キトーセレクト
KITO(キトー)¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷家庭用電源で使える汎用タイプ。小容量でも抜群のパワーとスピード。使いやすさを凝縮した小形ホイスト。安全性と耐久性を最優先に設計。仕様巻上速度:ST(2速)質量(kg)20電源(V)単相100(50Hz/60Hz)揚程(m)15
電気チェーンブロック キトーセレクト
KITO(キトー)¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。過巻防止装置付。上限リミットスイッチ付。高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。寸法(mm)a:409、b:187、e:222、f:205、h:125、i:80、g:25、k:340、m:92質量(kg)12揚程(m)15定格電流(A)6反復定格負荷時間率60%ED/最大始動頻度360回/時ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4×1時間定格(min)50モータ出力(W)300
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら