カテゴリ
- 物流用品(35)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(172)
- 扶桑精機(92)
- RS PRO(67)
- SAMTEC(50)
- SONY(ソニー)(31)
- 日本製線(24)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(22)
- MAZDA(マツダ)(21)
- ALBA(アルバ)(17)
- 吾妻商会(AZUMA)(15)
- ニッサン(14)
- 明工社(12)
- ノダ(12)
- omron(オムロン)(11)
- KITACO(10)
- フエニックス・コンタクト(10)
- ホンダ(9)
- 冨士電線(東京)(9)
- ブランドをもっと見る
「em001」の検索結果
特価

電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式)
KITO(キトー)¥589,800~税込¥648,780~1台3日以内出荷日本初の回生エネルギーを使用したバッテリ駆動式の電気チェーンブロックです。HiKOKIマルチボルトシリーズの電動工具用バッテリーを使用しています。巻下げ時の回生エネルギーをバッテリーに再充電する機構により長時間の使用が可能となりました。バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限、さらに残量が少なくなると巻上は停止、巻下げのみ可能となります。無線操作式を採用したことにより、完全コードレス化を実現しました。専用収納ケースが付属しているので持ち運びも簡単です。付属品バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース等級M5保護等級製品本体:IP65、送信機:IP55バッテリーHiKOKIマルチボルトシリーズ反復定格40%ED使用環境温度(℃)-10~40フックセルフロッキングフックロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4.0mm×1使用可能時間(分間)60使用環境湿度(%)RH85%以下通信距離(m)50