カテゴリ

  • 物流用品(476)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(333)
  • MAD MAX(マッドマックス)(211)
  • SMC(195)
  • オカムラ(岡村製作所)(107)
  • MAZDA(マツダ)(76)
  • OSG(オーエスジー)(53)
  • 岩崎電気(49)
  • ホンダ(34)
  • omron(オムロン)(29)
  • サンドビック(29)
  • Kawasaki(27)
  • KITACO(24)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(24)
  • エスコ(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • ALBA(アルバ)(22)
  • EX-DRY(三和)(21)
  • SONY(ソニー)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-1」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200VKITO(キトー)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。
種別上下1速形質量(kg)21.5出力(W)350電源3相 AC200V 50/60Hz寸法d(mm)203寸法a(mm)371定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz)寸法e(mm)168ロードチェン線径(Φmm)4昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358寸法h(mm)126反復定格最大起動ひん度(回/時)1200反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)40寸法g(mm)25寸法f(mm)231寸法i(mm)105寸法j(mm)25寸法k(mm)334寸法m(mm)81オシボタンコード長さL(m)2.5
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V)KITO(キトー)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー
定格荷重(kg)100昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)
電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用パーツKITO(キトー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品 KITO(キトー)電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品KITO(キトー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品パネルバン 一式です。
仕様ED3C形専用品
電気チェーンブロック EX10S_本体基本部品 KITO(キトー)電気チェーンブロック EX10S_本体基本部品KITO(キトー)
189税込208
1個
13日以内出荷
...