カテゴリ
- 物流用品(476)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(333)
- MAD MAX(マッドマックス)(211)
- SMC(195)
- MAZDA(マツダ)(76)
- OSG(オーエスジー)(68)
- 岩崎電気(53)
- オカムラ(岡村製作所)(51)
- ホンダ(34)
- オンダ製作所(30)
- サンドビック(28)
- Kawasaki(27)
- セコ・ツールズ・ジャパン(26)
- エスコ(23)
- KITACO(23)
- ALBA(アルバ)(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- FXC(23)
- EX-DRY(三和)(21)
- ブランドをもっと見る
「ex-1」の検索結果

キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V
KITO(キトー)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。種別上下1速形質量(kg)21.5出力(W)350電源3相 AC200V 50/60Hz寸法d(mm)203寸法a(mm)371定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz)寸法e(mm)168ロードチェン線径(Φmm)4昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358寸法h(mm)126反復定格最大起動ひん度(回/時)1200反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)40寸法g(mm)25寸法f(mm)231寸法i(mm)105寸法j(mm)25寸法k(mm)334寸法m(mm)81オシボタンコード長さL(m)2.5
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V)
KITO(キトー)¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から6日以内出荷・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー定格荷重(kg)100昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)
電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品
KITO(キトー)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品パネルバン 一式です。仕様ED3C形専用品
...