カテゴリ
- 物流用品(947)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- SMC(32)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- 東日興産(TN)(10)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- NAKATAKI(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- EX-DRY(三和)(4)
- ALPINE(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ビクセン(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- トップ工業(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- GIVI(ジビ)(1)
- ブランドをもっと見る
「ex10s」の検索結果
特価

キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V
KITO(キトー)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。種別上下1速形質量(kg)21.5出力(W)350電源3相 AC200V 50/60Hz寸法d(mm)203寸法a(mm)371定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz)寸法e(mm)168ロードチェン線径(Φmm)4昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358寸法h(mm)126反復定格最大起動ひん度(回/時)1200反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)40寸法g(mm)25寸法f(mm)231寸法i(mm)105寸法j(mm)25寸法k(mm)334寸法m(mm)81オシボタンコード長さL(m)2.5
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V)
KITO(キトー)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷から6日以内出荷・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー定格荷重(kg)100昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)
...