カテゴリ

  • 物流用品(284)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(43)
  • ホンダ(11,833)
  • 工進(7,177)
  • 三菱ふそう(5,270)
  • IDEC(和泉電気)(2,248)
  • シュナイダーエレクトリック(1,674)
  • トヨタ(1,429)
  • メディアカバーマーケット(936)
  • RS PRO(763)
  • Altrider (アルトライダー)(762)
  • MAZDA(マツダ)(746)
  • タカチ電機工業(699)
  • サンコー(三甲)(602)
  • SMC(520)
  • ツヨロン(藤井電工)(461)
  • 内外電機(380)
  • フエニックス・コンタクト(367)
  • スイデン(349)
  • ミツビシ(332)
  • DESCO(327)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ide」の検索結果

284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形

    KITO(キトー)
    569,800税込626,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • オーバーヘッド形電動式サドル KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル

    KITO(キトー)
    299,800税込329,780
    1セット
    8日以内出荷
    【サドル】 オープンフレーム構造のためクルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 【ギヤードモータ】 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。 歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。 緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。 緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。 走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
  • ローヘッド形電動式サドル KITO(キトー)

    ローヘッド形電動式サドル

    KITO(キトー)
    339,800税込373,780
    1セット
    8日以内出荷から10日以内出荷
    【サドル】 クルマおよびクルマジクが取りはずせる構造を採用しており、クレーン据付作業およびメンテナンス作業の時間を大幅に短縮できます。 【ギヤードモータ】 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。 歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。 緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。 緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。 走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
  • オーバーヘッド形電動式サドル 1t 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 1t 低速

    KITO(キトー)
    359,800税込395,780
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    定格荷重(t)1電源電圧三相200V適合走行レール(kg)15走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400
  • オーバーヘッド形電動式サドル 1t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 1t 標準速

    KITO(キトー)
    359,800税込395,780
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    オープンフレーム構造のため、クルマのメンテナンスが容易です。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘルカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    定格荷重(t)1電源電圧三相200V適合走行レール(kg)15走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)…0.0833/0.100、低速(L)…0.167/0.200、標準速(S)…0.333/0.400
  • オーバーヘッド形電動式サドル 1txS21m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 1txS21m 低速

    KITO(キトー)
    469,800税込516,780
    1個
    10日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    トラスコ品番851-6055質量(kg)380車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25最大車輪圧(kN)31.4適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)21
  • オーバーヘッド形電動式サドル 3t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 3t 標準速

    KITO(キトー)
    399,800税込439,780
    1個
    10日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    定格荷重(t)3電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)18
  • オーバーヘッド形電動式サドル 2t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 2t 標準速

    KITO(キトー)
    359,800税込395,780
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    定格荷重(t)2電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 標準速

    KITO(キトー)
    549,800税込604,780
    1個
    10日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6040質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)15
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 低速

    KITO(キトー)
    549,800税込604,780
    1個
    10日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6041質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)15
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 低速

    KITO(キトー)
    549,800税込604,780
    1個
    10日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6039質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)15
  • オーバーヘッド形電動式サドル 5t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 5t 標準速

    KITO(キトー)
    449,800税込494,780
    1個
    10日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    定格荷重(t)5電源電圧3相200V適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
  • オーバーヘッド形電動式サドル 1txS21m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 1txS21m 標準速

    KITO(キトー)
    469,800税込516,780
    1個
    10日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    トラスコ品番851-6056質量(kg)380車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25最大車輪圧(kN)31.4適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)21
  • オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速

    KITO(キトー)
    989,800税込1,088,780
    1個
    10日以内出荷
    2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
    定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 標準速

    KITO(キトー)
    549,800税込604,780
    1個
    10日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6042質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)15
  • オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 標準速

    KITO(キトー)
    999,800税込1,099,780
    1個
    10日以内出荷
    2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
    定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 低速

    KITO(キトー)
    439,800税込483,780
    1個
    11日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6043質量(kg)156車輪径(Φmm)155定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25適合レール幅(mm)100/125/150最大車輪圧(kN)7.8走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)9
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 低速

    KITO(キトー)
    539,800税込593,780
    1個
    11日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6037質量(kg)202車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)12
  • オーバーヘッド形電動式サドル 3txS12m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 3txS12m 標準速

    KITO(キトー)
    419,800税込461,780
    1個
    11日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    トラスコ品番851-6062質量(kg)150車輪径(Φmm)140定格荷重(t)3電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25最大車輪圧(kN)20.6適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)12
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 標準速

    KITO(キトー)
    439,800税込483,780
    1個
    11日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6044質量(kg)156車輪径(Φmm)155定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25適合レール幅(mm)100/125/150最大車輪圧(kN)7.8走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)9
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 標準速

    KITO(キトー)
    539,800税込593,780
    1個
    11日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6038質量(kg)202車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)12