カテゴリ

  • 物流用品(1,031)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(45)
  • SMC(5,001)
  • 大阪魂(1,174)
  • BIGM(丸山製作所)(942)
  • AMPHENOL(867)
  • RS PRO(695)
  • エスコ(486)
  • ParkerTAIYO(336)
  • YAMAHA(ヤマハ)(277)
  • CKD(253)
  • 椿本チエイン(249)
  • omron(オムロン)(225)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(199)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
  • NSK(日本精工)(179)
  • SUS(エスユーエス)(166)
  • MAZDA(マツダ)(166)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(156)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(149)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2×5」の検索結果

1,031件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キトーセレクトシリーズ用クレーン KITO(キトー)キトーセレクトシリーズ用クレーンKITO(キトー)
469,800税込516,780
1個
6日以内出荷
バネザガネ 2-M5 KITO(キトー)バネザガネ 2-M5KITO(キトー)
9税込10
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
バネ座金 2-M5 KITO(キトー)バネ座金 2-M5KITO(キトー)
9税込10
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
電気トロリMR2形用パーツ KITO(キトー)電気トロリMR2形用パーツKITO(キトー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン) KITO(キトー)電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン)KITO(キトー)
729,800税込802,780
1台
6日以内出荷
荷役作業の合理化・省力化を実現する、キトーエクセルER2。 機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。 ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。 世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。 荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。 メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
寸法(mm)(レール下面から下フックまでの距離)585出力(kW)(巻き上げモータ3相200V)3.5適合レール幅B(mm)100(最小回転数半径)、125、150、175横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333(0.167)/0.4(0.2)横行モータ出力(kW)(3相200V)0.4
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200VKITO(キトー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。
種別上下1速形質量(kg)21.5出力(W)350電源3相 AC200V 50/60Hz寸法d(mm)203寸法a(mm)371定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz)寸法e(mm)168ロードチェン線径(Φmm)4昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358寸法h(mm)126反復定格最大起動ひん度(回/時)1200反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)40寸法g(mm)25寸法f(mm)231寸法i(mm)105寸法j(mm)25寸法k(mm)334寸法m(mm)81オシボタンコード長さL(m)2.5
キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体) KITO(キトー)キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)KITO(キトー)
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形KITO(キトー)
419,800税込461,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) KITO(キトー)キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)KITO(キトー)
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形KITO(キトー)
569,800税込626,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
チェーンブロックCF015用パーツ KITO(キトー)チェーンブロックCF015用パーツKITO(キトー)
189税込208
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)KITO(キトー)
449,800税込494,780
1台
9日以内出荷から13日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4m KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4mKITO(キトー)
369,800税込406,780
1台
10日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9771種別5点押ボタン式質量(kg)68タイプ1速形電源三相200V定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(IS)x4m KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(IS)x4mKITO(キトー)
499,800税込549,780
1台
10日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9763種別5点押ボタン式質量(kg)69タイプ2速形電源三相200V定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)KITO(キトー)
469,800税込516,780
1個
11日以内出荷
・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:5
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)KITO(キトー)
629,800税込692,780
1個
11日以内出荷
・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200V KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200VKITO(キトー)
129,800税込142,780
1台
13日以内出荷
商用電源でよりパワフルに使える単相AC200V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m(プラグは付いてません)
種別上下1速形電源単相AC200V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4反復定格最大起動ひん度(回/時)180反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)20寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
関連キーワード
...