カテゴリ
- 物流用品(31)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(8)
- STANLEY(スタンレー電気)(10)
- KOITO(小糸製作所)(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- 竹村商会(10)
- SMC(1,178)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- コガネイ(31)
- CKD(19)
- ParkerTAIYO(17)
- 工進(14)
- IDEC(和泉電気)(12)
- omron(オムロン)(12)
- 三菱電機(12)
- マルヤス電業(12)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
- FINDER(9)
- ブランドをもっと見る
「s25 24v」の検索結果
特価

キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)
KITO(キトー)¥499,800~税込¥549,780~1個3日以内出荷から11日以内出荷ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形
KITO(キトー)¥799,800税込¥879,7801個3日以内出荷から6日以内出荷ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電