カテゴリ

  • 物流用品(665)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • 象印チェンブロック(57)
  • シュナイダーエレクトリック(56)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(54)
  • 二葉製作所(44)
  • KEMET(33)
  • エスコ(23)
  • SPARKFUN(22)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(17)
  • SKF(日本エスケイエフ)(13)
  • VISHAY(13)
  • RS PRO(13)
  • スリーエッチ(10)
  • 日立産機システム(10)
  • SATO(サトー)(9)
  • 協進電機(9)
  • コミネ(8)
  • brembo(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「torori」の検索結果

特価
本日7月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
665件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キトーユニバーサルプレントロリTS形 KITO(キトー)キトーユニバーサルプレントロリTS形KITO(キトー)(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
ユニバーサルトロリTS2形用パーツ KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS2形用パーツKITO(キトー)
129税込142
1個
当日出荷から10日以内出荷
キトーミニトロリ(セレクト用) KITO(キトー)キトーミニトロリ(セレクト用)KITO(キトー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ツリテ2ケ付
種別H形定格荷重(kg)250トラスコ品番485-4420質量(kg)1.9寸法a(mm)94(レール巾50mm)119(レール巾75mm)144(レール巾100mm)最小回転半径(mm)600適合レール幅(mm)50・75・100適合レールH型
プレーントロリー用吊軸 KITO(キトー)プレーントロリー用吊軸KITO(キトー)
11,980税込13,178
1式
当日出荷
定格荷重(t)1種類(呼び)(T)1適合レール幅(mm)150・175・200
電気トロリMR2形用パーツ KITO(キトー)電気トロリMR2形用パーツKITO(キトー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 KITO(キトー)ユニバーサルギヤードトロリ TS形KITO(キトー)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、IビームHビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
プレーントロリーユニバーサルトロリTF形(手動用) KITO(キトー)プレーントロリーユニバーサルトロリTF形(手動用)KITO(キトー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
キトーハンディブロック用プレントロリです。
トラスコ品番851-5923定格荷重(kg)500適合横行レール幅(mm)50-75-100最小回転半径(m)350
ユニバーサルトロリTS形(マイティ用) KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS形(マイティ用)KITO(キトー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
キトーミニトロリ(セレクト用) KITO(キトー)キトーミニトロリ(セレクト用)KITO(キトー)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
ツリテ2ケ付
種別C形定格荷重(kg)250トラスコ品番485-4411質量(kg)0.5最小回転半径(mm)600
キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形KITO(キトー)
419,800税込461,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
ユニバーサルトロリTS2形用部品 KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS2形用部品KITO(キトー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様ユニバーサルトロリ TS2 プレントロリ・ギヤードトロリ共通部品レール幅(mm)175、200、250、300用
電気トロリ MR2-200L_フレーム、クルマ、ツリジク関係 KITO(キトー)電気トロリ MR2-200L_フレーム、クルマ、ツリジク関係KITO(キトー)
20税込22
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 0.5tx2.5m KITO(キトー)ユニバーサルギヤードトロリ TS形 0.5tx2.5mKITO(キトー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。 極限の設計により超軽量化を実現します。 レール端末に取り付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付します。 Iビーム・Hビーム両レールにも適合します。 スムーズな走行性を発揮する特殊設計。レール巾の調整は簡単します。 4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリング入りします。
用途チェーンブロックとの組み合わせで荷物の横移動にトラスコ品番851-5926質量(kg)12最小回転半径(mm)1300材質(フレーム)鋼板種類(呼び)(T)0.5
電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)電気トロリ”MR2形”用パーツKITO(キトー)
9税込10
1個
当日出荷から翌々日出荷
電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)電気トロリ”MR2形”用パーツKITO(キトー)
9税込10
1個
当日出荷から9日以内出荷
キトーセレクト用 ミニトロリ KITO(キトー)キトーセレクト用 ミニトロリKITO(キトー)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格荷重(kg)250
キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形 KITO(キトー)キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形KITO(キトー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。
クリーニングトロリ KITO(キトー)クリーニングトロリKITO(キトー)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.4
トロリー(トリプル) KITO(キトー)トロリー(トリプル)KITO(キトー)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
質量(kg)1.6定格電流(A)35×3ケーブルコネクタM25
トロリー(ダブル) KITO(キトー)トロリー(ダブル)KITO(キトー)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
質量(kg)1.1定格電流(A)35×2ケーブルコネクタM25
トロリーキャリア KITO(キトー)トロリーキャリアKITO(キトー)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
トロリー(シングル) KITO(キトー)トロリー(シングル)KITO(キトー)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.6定格電流(A)35ケーブルコネクタM25
キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形KITO(キトー)
569,800税込626,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー)プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)KITO(キトー)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形 KITO(キトー)EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形KITO(キトー)
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)10操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー)ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)KITO(キトー)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形 KITO(キトー)EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形KITO(キトー)
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)なし操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
ユニバーサルプレントロリ TS形 5t KITO(キトー)ユニバーサルプレントロリ TS形 5tKITO(キトー)
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールに適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つの車には、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。
定格荷重(t)5仕様手動用トラスコ品番458-0311質量(kg)50呼び5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
ユニバーサルプレントロリ TS形 EQ用 KITO(キトー)ユニバーサルプレントロリ TS形 EQ用KITO(キトー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 5tx3.5m KITO(キトー)ユニバーサルギヤードトロリ TS形 5tx3.5mKITO(キトー)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールにも適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。
定格荷重(t)5トラスコ品番458-0281質量(kg)56揚程(m)3.5呼び5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル KITO(キトー)プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセルKITO(キトー)
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル KITO(キトー)ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセルKITO(キトー)
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン) KITO(キトー)電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン)KITO(キトー)
729,800税込802,780
1台
6日以内出荷
荷役作業の合理化・省力化を実現する、キトーエクセルER2。 機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。 ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。 世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。 荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。 メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
寸法(mm)(レール下面から下フックまでの距離)585出力(kW)(巻き上げモータ3相200V)3.5適合レール幅B(mm)100(最小回転数半径)、125、150、175横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333(0.167)/0.4(0.2)横行モータ出力(kW)(3相200V)0.4
ユニバーサルギヤードトロリ KITO(キトー)ユニバーサルギヤードトロリKITO(キトー)
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
クルマの耐久性は抜群。超軽量化を実現。レール端末に取付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付。
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(S)x4m KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(S)x4mKITO(キトー)
509,800税込560,780
1台
10日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9810種別5点押ボタン式質量(kg)112タイプ1速形電源三相200V定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8適合横行レール幅(mm)100-125-150
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)KITO(キトー)
389,800税込428,780
1台
9日以内出荷から13日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)KITO(キトー)
419,800税込461,780
1台
9日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
質量(kg)58電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz定格荷重(kg)125速度巻上:H、横行:L操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)レール幅(mm)75・100・125・150
エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2速インバータ形 KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2速インバータ形KITO(キトー)
569,800税込626,780
1台
10日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
種別5点押ボタン式タイプ2速形電源(V)24揚程(m)4電源三相200Vトロリー電動走行式定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)1.4・8.2/1.4・8.2適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら