カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- DST(大同端子製造)(2)
- アサヒ特販(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- onsemi(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 京セラ(1)
- 三菱電機(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- KHD(1)
- 長岡特殊電線(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- M5Stack(1)
- ゴフェルテック(1)
「v1.25-m3」の検索結果
特価

キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V
KITO(キトー)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。種別上下1速形質量(kg)21.5出力(W)350電源3相 AC200V 50/60Hz寸法d(mm)203寸法a(mm)371定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz)寸法e(mm)168ロードチェン線径(Φmm)4昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358寸法h(mm)126反復定格最大起動ひん度(回/時)1200反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)40寸法g(mm)25寸法f(mm)231寸法i(mm)105寸法j(mm)25寸法k(mm)334寸法m(mm)81オシボタンコード長さL(m)2.5