カテゴリ

  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エクシード
  • 神戸製鋼(8)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(3)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • ダイヘン(1)
  • タセト(1)
  • 日本ウェルディングロッド(1)
  • 現代総合金属(1)
  • 特殊電極(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dw 308lp」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接ワイヤー エクシード

    溶接ワイヤー

    エクシード(14件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻(5kg)
    当日出荷
    高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
    用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。JIS規格Z3312YGW12相当品主成分C、Mn、S、P、Fc抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29AWS規格A5.18ER70S-6降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)外径×幅×穴径(mm)200×55×52
溶接ワイヤーカテゴリ