カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • エクシード
  • KEMET(73)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(23)
  • ハヤノ産業(16)
  • ミツビシ(12)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • SPARKFUN(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • アンセル(1)
  • DIGILENT(1)
  • ローチ社(1)
  • MK Electric(1)
  • ショットナビ(1)
  • SLASH(1)
  • X-BRAID(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「exceed」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接ワイヤー エクシード

    溶接ワイヤー

    エクシード(14件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻(5kg)
    当日出荷
    高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
    用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。JIS規格Z3312YGW12相当品主成分C、Mn、S、P、Fc抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29AWS規格A5.18ER70S-6降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)外径×幅×穴径(mm)200×55×52
  • 特殊シリコンブロンズ系溶接ワイヤー エクシード

    特殊シリコンブロンズ系溶接ワイヤー

    エクシード(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1巻(5kg)
    翌々日出荷
    このブレージングワイヤーは 薄板で特に亜鉛引き鋼板や、異種金属に最適。特に溶接時の溶け落ちを抑え0.6mmからの薄板の溶接でも優れた溶接性を発揮します。さらに、亜鉛を焼かずに表面に流動し溶接部の耐食性を向上します。溶接時の歪の軽減、さらに母材への熱影響を30%軽減します。炭素鋼等の溶接時で、HAZ域の硬化層を抑え優れた延性を維持し、切削性にも優れています。優れた化学成分により錆びや焼けた熱の影響を受けて組成が変化した素材に対しても優れた溶接性発揮します
    用途異種金属 軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、肉薄パイプなどの接合に最適です。 CO2及び混合ガスで使用可能の特殊シリコンブロンズワイヤーになります。仕様溶融凝固範囲/910~1025℃電流(A)50~200(3.5~14.5m/分)電圧(V)12~21(3.5~14.5m/分)ワイヤー径(Φmm)0.8JIS規格Z3341Y-CuSiA相当品主成分Cu、Si、Mn、Sn、Zn、Fc抗張力Arガス/380MPa混合(Ar/80%CO2/20%)/448MPa伸び(%)Arガス/50混合(Ar/80%CO2/20%)/35AWS規格A5.7:ER-CUSIA降伏点(N/mm2)Arガス/17.33(170MPa)混合(Ar/80%CO2/20%)/31.61(310MPa)電流範囲(A)全姿勢:50~200
  • ステンレス溶接ソリッドワイヤー エクシード

    ステンレス溶接ソリッドワイヤー

    エクシード
    41,980税込46,178
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    低電流でアークが安定しステンレス板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。 混合ガス(Ar/95%+O2/5%)の規格に適合します。 溶接部は同じ膨張係数をもっています。
    仕様(シールドガス)Ar+O2/1-3%又はCO2/3-5%成分Cr、Ni、C、Mn、Mo、Si規格AWS/ASME-SFA A5.9規格/ER308LSIJIS規格:Z3321-YS308LSI相当品伸び(%)36引張強度(MPa)620降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤーカテゴリ