カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- エクシード
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8)
- 神戸製鋼(4)
- 東安(3)
- パナソニックコネクト(2)
- 三立電器工業(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ダイヘン(1)
「ym28 0.9」の検索結果
特価

溶接ワイヤー
エクシード(14件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻(5kg)当日出荷高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。JIS規格Z3312YGW12相当品主成分C、Mn、S、P、Fc抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29AWS規格A5.18ER70S-6降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)外径×幅×穴径(mm)200×55×52