絞り込み
ブランド
- テラオカ(ANEX)
- モノタロウ(5,521)
- Kawasaki(2,616)
- MAZDA(マツダ)(2,577)
- Panasonic(パナソニック)(1,689)
- SK11(1,235)
- TRUSCO(3,809)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,808)
- アズワン(1,177)
- エスコ(3,042)
- コクヨ(1,184)
- スズキ(3,636)
- スバル(1,552)
- ダイハツ(1,100)
- トヨタ(4,416)
- ニッサン(1,942)
- ノーブランド(1,201)
- ホンダ(6,638)
- マキタ(1,051)
- ミツビシ(989)
- 大阪魂(1,940)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)のページです。テラオカ(ANEX)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在61件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社テラオカ |
|---|---|
| 設立 | 1964/04/01 |
| 所在地 | 〒565-0851 大阪府吹田市千里山西2丁目16番5号 |

チェーンクランプ CHN-50
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
サンプル検出スパーテル HS-320
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷粉体試料や土壌の検出に使用できます。トラスコ品番413-9208材質ステンレス(SUS304)研磨仕上寸法(mm)Φ19×320質量(g)80柄長さ(mm)140
SUS304製1槽シンク
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台15日以内出荷作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。付属品ジャバラホース700mm仕様脚部アジャストボール付(SUS430)材質ステンレスSUS304高さ(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
パックエース P250 250mL 120個入り
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2色半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き)
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(250個)ほか当日出荷から4日以内出荷半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。材質ポリプロピレン目盛あり
スーパーアネックス麻薬金庫
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上固定方法堅固な棚又は床にビス止めRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所
パックエース P120 120mL 200個入り
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個11日以内出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3687材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)6色半透明容量(mL)120高さ(mm)74外径(Φmm)58
ステンレス製角ムッフ T-13A
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348材質ステンレス(SUS304)質量(g)128
SUS430製1槽シンク
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台15日以内出荷作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。付属品ジャバラホース1m仕様脚部アジャストボール付(SUS430)材質ステンレスSUS430高さ(mm)800奥行(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
スーパーアネックス瓶洗浄装置
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。トラスコ品番413-9089セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)196.5奥行(mm)150
ステップ(ステンレス製)
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製H型スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から翌々日出荷凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
セパラクランプ CX-20
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。トラスコ品番413-9186材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴム質量(g)31締付範囲(mm)5~20
ステンレス製アングルムッフ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。適合6~13mmパイプ用材質ステンレス(SUS304)
ロマンアルトバーナーA型 プロパンガス(LP)用
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。用途理科実験などトラスコ品番106-0041材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)21高さ(mm)160質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1010
パックエース P1000 1000mL 50個入り
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4色半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
ステンレス製平台スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から9日以内出荷台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。材質ステンレス(SUS304)台座形状平形
フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。トラスコ品番413-9488寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3191締付範囲(mm)3~55
フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。トラスコ品番413-9496寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3085締付範囲(mm)1~20
ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台当日出荷から翌々日出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットハンドル式
バックガード付ドッグバス
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥94,980~税込¥104,478~1台15日以内出荷動物研究室、畜産関係、ペットショップなどで小動物や小型犬を洗うための水槽です。パイプ脚仕様のステンレス製バスです。お手入れも簡単で清潔さを保ちます。バックガードがついており、水槽と壁の設置面の水はねを防止します。深めの水槽で使いやすく、ドックバスとしてもご利用いただいております。バックガード寸法(mm)150-60
アネックス両開きWクランプ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。材質特殊合金メッキ仕上全長(mm)約215質量(g)260寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30締付範囲(mm)5~55爪部ビニール被覆(色/グリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS430製1槽シンク
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥71,980~税込¥79,178~1台15日以内出荷作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。付属品ジャバラホース1m仕様脚部アジャストボール付(SUS430)材質ステンレスSUS430高さ(mm)800奥行(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30
ロマンアルトバーナーB型 プロパンガス(LP)用
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。用途理科実験などトラスコ品番106-0043材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)28高さ(mm)180質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1640
クリーンベンチ用種火付バーナー 天然ガス(12A、13A)用
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。用途クリーンベンチ用トラスコ品番135-6137高さ(mm)160質量(g)800
クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。用途クリーンベンチ用トラスコ品番106-0042高さ(mm)160質量(g)800
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
ラボジャッキラチェットハンドル式スタンダードタイプ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-6154材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)3高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-4604材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
ニューデスカップ 150mL 1000個入り
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。トラスコ品番495-4637材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)11.9容量(mL)150上径×下径×高さH(mm)65×52×70目盛間隔(mL)10
ステンレス製角ムッフ T-18A
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。適合10~18mmパイプ用トラスコ品番413-9330材質ステンレス(SUS304)質量(g)240