カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(82)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • テラオカ(ANEX)
  • LEPLUS NEXT(600)
  • ANEX(539)
  • メディアカバーマーケット(366)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(332)
  • nexperia(214)
  • JAPANNEXT(198)
  • ヨネックス(YONEX)(119)
  • トリニティ(97)
  • StarTech.com(88)
  • UNION(ユニオン)(72)
  • 松永製作所(55)
  • Simplism(55)
  • ロゴヴィスタ(50)
  • NEXTEC(47)
  • ホンダ(44)
  • プラネックスコミュニケーションズ(38)
  • Gianelli exhaust (ジャネリエキゾースト)(38)
  • 住友電工ハードメタル(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NEX」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両開きクランプ テラオカ(ANEX)両開きクランプテラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。 爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質特殊合金(ビニール被覆)
角ムッフ T-2 テラオカ(ANEX)角ムッフ T-2テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上適合6~17mmパイプ用トラスコ品番413-9356質量(g)171
デスカップ テラオカ(ANEX)デスカップテラオカ(ANEX)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1ケース(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。 成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。
三脚台 組立式 テラオカ(ANEX)三脚台 組立式テラオカ(ANEX)(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
セーフティリング テラオカ(ANEX)セーフティリングテラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。材質鋳鉄(ビニールコーティング)
ニューデスカップ 100mL 500個入り テラオカ(ANEX)ニューデスカップ 100mL 500個入りテラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(500個)
当日出荷
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。
容量(mL)100材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番495-4629質量(kg)6.15上径×下径×高さH(mm)64×48×72目盛間隔(mL)10
パックエース P250 250mL 120個入り テラオカ(ANEX)パックエース P250 250mL 120個入りテラオカ(ANEX)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
セパラクランプ CX-20 テラオカ(ANEX)セパラクランプ CX-20テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴムトラスコ品番413-9186質量(g)31締付範囲(mm)5~20
フリークランプ テラオカ(ANEX)フリークランプテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
従来わずらわしかった実験装置の取り外し、角度調整などをムッフを外すことなく行えます。
サンプル検出スパーテル HS-320 テラオカ(ANEX)サンプル検出スパーテル HS-320テラオカ(ANEX)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上トラスコ品番413-9208寸法(mm)Φ19×320質量(g)80柄長さ(mm)140
角ムッフ T-1 テラオカ(ANEX)角ムッフ T-1テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。 実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上仕様蝶ねじ2個付トラスコ品番413-9364質量(g)112本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く)締付範囲(Φmm)5~10
パックエース P600 600mL 80個入り テラオカ(ANEX)パックエース P600 600mL 80個入りテラオカ(ANEX)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付トラスコ品番111-3686材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)7.4半透明容量(mL)600高さ(mm)127外径(Φmm)91
チェーンクランプ CHN-50 テラオカ(ANEX)チェーンクランプ CHN-50テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
ステンレス製H型スタンド セット品 テラオカ(ANEX)ステンレス製H型スタンド セット品テラオカ(ANEX)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
ステンレス製角ムッフ T-18A テラオカ(ANEX)ステンレス製角ムッフ T-18Aテラオカ(ANEX)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。
材質ステンレス(SUS304)適合10~18mmパイプ用トラスコ品番413-9330質量(g)240
ステンレス製角ムッフ T-13A テラオカ(ANEX)ステンレス製角ムッフ T-13Aテラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。
材質ステンレス(SUS304)適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348質量(g)128
ロマンバーナー No.2R プロパンガス用 テラオカ(ANEX)ロマンバーナー No.2R プロパンガス用テラオカ(ANEX)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
適合ガスプロパンガス仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155パイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き) テラオカ(ANEX)ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き)テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1ケース(250個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。
材質ポリプロピレン目盛あり
ステンレス製アングルムッフ テラオカ(ANEX)ステンレス製アングルムッフテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。
材質ステンレス(SUS304)適合6~13mmパイプ用
スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカ(ANEX)スーパーアネックス瓶洗浄装置テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
トラスコ品番413-9089セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)196.5奥行(mm)150
フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55 テラオカ(ANEX)フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
トラスコ品番413-9488寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3191締付範囲(mm)3~55
ステンレス製角ムッフ T-20A テラオカ(ANEX)ステンレス製角ムッフ T-20Aテラオカ(ANEX)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
最大20mmまでの径にフィットしますから、小型モーターのアームと支柱との固定に適しています。 太めのパイプ径の組み立てスタンドなどにご利用ください。
材質ステンレス(SUS304)適合10~20mmパイプ用トラスコ品番413-9321質量(g)409
Cムッフ C-13 テラオカ(ANEX)Cムッフ C-13テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
取付がスムーズで簡単、幅広い蝶ネジに爪付ですから軽い締付で強力に固定します。Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質鋼板プレス成型、クロームメッキ仕上適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9305質量(g)76
パックエース P120 120mL 200個入り テラオカ(ANEX)パックエース P120 120mL 200個入りテラオカ(ANEX)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付トラスコ品番111-3687材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)6半透明容量(mL)120高さ(mm)74外径(Φmm)58
ステンレス製Cムッフ C-13SUS テラオカ(ANEX)ステンレス製Cムッフ C-13SUSテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質ステンレス(SUS304)適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9313質量(g)57
ステップ(スチール製) テラオカ(ANEX)ステップ(スチール製)テラオカ(ANEX)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
ロマンアルトバーナーA型 都市ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)ロマンアルトバーナーA型 都市ガス(12A、13A)用テラオカ(ANEX)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験などトラスコ品番106-0040材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)21高さ(mm)160質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1050
クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用 テラオカ(ANEX)クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用テラオカ(ANEX)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
用途クリーンベンチ用トラスコ品番106-0042高さ(mm)160質量(g)800
ステンレスシステムスタンド SUS-900 テラオカ(ANEX)ステンレスシステムスタンド SUS-900テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番413-9666幅(mm)900質量(kg)11.7サイズ高さ(mm)1000奥行(mm)437
ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ テラオカ(ANEX)ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプテラオカ(ANEX)
66,980税込73,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットハンドル式
ロマンアルトバーナーB型 プロパンガス(LP)用 テラオカ(ANEX)ロマンアルトバーナーB型 プロパンガス(LP)用テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験などトラスコ品番106-0043材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)28高さ(mm)180質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1640
フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20 テラオカ(ANEX)フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
トラスコ品番413-9496寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3085締付範囲(mm)1~20
アネックス両開きWクランプ テラオカ(ANEX)アネックス両開きWクランプテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。
用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。材質特殊合金メッキ仕上全長(mm)約215質量(g)260寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30締付範囲(mm)5~55爪部ビニール被覆(色/グリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23 テラオカ(ANEX)ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23テラオカ(ANEX)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-4604質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
パックエース P1000 1000mL 50個入り テラオカ(ANEX)パックエース P1000 1000mL 50個入りテラオカ(ANEX)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
ニューデスカップ 500mL 250個入り テラオカ(ANEX)ニューデスカップ 500mL 250個入りテラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。
用途試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で様々な分野でご利用頂いております容量(mL)500材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番495-4661質量(kg)10.75上径×下径×高さH(mm)109×88×112目盛間隔(mL)50
ステンレス製平台スタンド セット品 テラオカ(ANEX)ステンレス製平台スタンド セット品テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。
材質ステンレス(SUS304)台座形状平形
ステンレス製スタンド用支柱のみ 13X1000L テラオカ(ANEX)ステンレス製スタンド用支柱のみ 13X1000Lテラオカ(ANEX)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
トラスコ品番135-6116材質SUS304質量(kg)1.05
簡易型保管庫 SNX-600 テラオカ(ANEX)簡易型保管庫 SNX-600テラオカ(ANEX)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
トラスコ品番816-8924セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)17.82018年トラスコ掲載ページ10 1196
ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用テラオカ(ANEX)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験などトラスコ品番135-3026材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)28高さ(mm)180質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1540