カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(195)
  • 厨房用品(13)
  • 測定用品(11)
  • 作業工具(7)
  • 医療(3)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • テラオカ(ANEX)
  • 寺岡製作所(149)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(14)
  • テラオカ(48)
  • 寺岡有機醸造(7)
  • ノーブランド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TERAOKA」の検索結果

232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスカップ テラオカ(ANEX)デスカップテラオカ(ANEX)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1ケース(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。 成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。
角ムッフ T-2 テラオカ(ANEX)角ムッフ T-2テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上適合6~17mmパイプ用トラスコ品番413-9356質量(g)171
両開きクランプ テラオカ(ANEX)両開きクランプテラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。 爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質特殊合金(ビニール被覆)
三脚台 組立式 テラオカ(ANEX)三脚台 組立式テラオカ(ANEX)(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
セーフティリング テラオカ(ANEX)セーフティリングテラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。材質鋳鉄(ビニールコーティング)
ニューデスカップ 100mL 500個入り テラオカ(ANEX)ニューデスカップ 100mL 500個入りテラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(500個)
当日出荷
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。
容量(mL)100材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番495-4629質量(kg)6.15上径×下径×高さH(mm)64×48×72目盛間隔(mL)10
パックエース P250 250mL 120個入り テラオカ(ANEX)パックエース P250 250mL 120個入りテラオカ(ANEX)
14,980税込16,478
1個
欠品中
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
セパラクランプ CX-20 テラオカ(ANEX)セパラクランプ CX-20テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴムトラスコ品番413-9186質量(g)31締付範囲(mm)5~20
フリークランプ テラオカ(ANEX)フリークランプテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
従来わずらわしかった実験装置の取り外し、角度調整などをムッフを外すことなく行えます。
パックエース P600 600mL 80個入り テラオカ(ANEX)パックエース P600 600mL 80個入りテラオカ(ANEX)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付トラスコ品番111-3686材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)7.4半透明容量(mL)600高さ(mm)127外径(Φmm)91
チェーンクランプ CHN-50 テラオカ(ANEX)チェーンクランプ CHN-50テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
サンプル検出スパーテル HS-320 テラオカ(ANEX)サンプル検出スパーテル HS-320テラオカ(ANEX)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上トラスコ品番413-9208寸法(mm)Φ19×320質量(g)80柄長さ(mm)140
角ムッフ T-1 テラオカ(ANEX)角ムッフ T-1テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。 実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上仕様蝶ねじ2個付トラスコ品番413-9364質量(g)112本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く)締付範囲(Φmm)5~10
ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き) テラオカ(ANEX)ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き)テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1ケース(250個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。
材質ポリプロピレン目盛あり
ロマンバーナー No.2R プロパンガス用 テラオカ(ANEX)ロマンバーナー No.2R プロパンガス用テラオカ(ANEX)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
適合ガスプロパンガス仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155パイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
ステンレス製H型スタンド セット品 テラオカ(ANEX)ステンレス製H型スタンド セット品テラオカ(ANEX)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
ステンレス製角ムッフ T-13A テラオカ(ANEX)ステンレス製角ムッフ T-13Aテラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。
材質ステンレス(SUS304)適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348質量(g)128
ステンレス製角ムッフ T-18A テラオカ(ANEX)ステンレス製角ムッフ T-18Aテラオカ(ANEX)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。
材質ステンレス(SUS304)適合10~18mmパイプ用トラスコ品番413-9330質量(g)240
ステンレス製アングルムッフ テラオカ(ANEX)ステンレス製アングルムッフテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。
材質ステンレス(SUS304)適合6~13mmパイプ用
フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55 テラオカ(ANEX)フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
トラスコ品番413-9488寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3191締付範囲(mm)3~55
サイドロック SDE-13 テラオカ(ANEX)サイドロック SDE-13テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
1個
完売
実験台上の試薬棚や保管棚の壁面を有効活用して、スダントを組み立てるための部品です。サイドロックに別売のCムッフやパイプを組み合わせることで自由な大きさの壁面スタンドが作れます。
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番413-9291質量(g)48内径(Φmm)約13.5~14.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×32
スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカ(ANEX)スーパーアネックス瓶洗浄装置テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
トラスコ品番413-9089セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)196.5奥行(mm)150
Cムッフ C-13 テラオカ(ANEX)Cムッフ C-13テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
取付がスムーズで簡単、幅広い蝶ネジに爪付ですから軽い締付で強力に固定します。Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質鋼板プレス成型、クロームメッキ仕上適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9305質量(g)76
ステンレス製角ムッフ T-20A テラオカ(ANEX)ステンレス製角ムッフ T-20Aテラオカ(ANEX)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
最大20mmまでの径にフィットしますから、小型モーターのアームと支柱との固定に適しています。 太めのパイプ径の組み立てスタンドなどにご利用ください。
材質ステンレス(SUS304)適合10~20mmパイプ用トラスコ品番413-9321質量(g)409
SUS430製1槽シンク テラオカ(ANEX)SUS430製1槽シンクテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
15日以内出荷
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800奥行(mm)600仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース1m材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
ラボジャッキ ステンレスラチェットハンドル式 スタンダードタイプ テラオカ(ANEX)ラボジャッキ ステンレスラチェットハンドル式 スタンダードタイプテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレス
パックエース P120 120mL 200個入り テラオカ(ANEX)パックエース P120 120mL 200個入りテラオカ(ANEX)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付トラスコ品番111-3687材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)6半透明容量(mL)120高さ(mm)74外径(Φmm)58
ステンレス製Cムッフ C-13SUS テラオカ(ANEX)ステンレス製Cムッフ C-13SUSテラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質ステンレス(SUS304)適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9313質量(g)57
組立式ステンレス三脚台 BS-120 ブンゼンバーナー テラオカ(ANEX)組立式ステンレス三脚台 BS-120 ブンゼンバーナーテラオカ(ANEX)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ステンレス製で耐腐食性、耐久性があります。
用途実験室、検査室等で使用するバーナー用ゴトクトラスコ品番106-0045材質SUS304幅(mm)120高さ(mm)205質量(g)206
ステップ(スチール製) テラオカ(ANEX)ステップ(スチール製)テラオカ(ANEX)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
ロマンアルトバーナーA型 都市ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)ロマンアルトバーナーA型 都市ガス(12A、13A)用テラオカ(ANEX)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験などトラスコ品番106-0040材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)21高さ(mm)160質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1050
ポリ広口瓶(ソフトロンパッキン付) テラオカ(ANEX)ポリ広口瓶(ソフトロンパッキン付)テラオカ(ANEX)
59税込65
1個
5日以内出荷
1個より販売しております。作業時間の短縮と効率化を図るため、中栓をなくし液もれのしないキャップ構造にしてあります。
6レベルマイクロラベル テラオカ(ANEX)6レベルマイクロラベルテラオカ(ANEX)
4,698税込5,168
1セット(10個)
5日以内出荷
最高の品質を誇る温度ラベルです。精度/100℃まで±1℃、100℃以上±1%反応時間1秒以内29~290℃の範囲で48段階の変色温度表示温度に達すると変色し、非可逆性で温度の永久記録ができます。表面温度の正確な測定に理想的で回転体の温度の測定もできます。接着剤が裏面に塗布しており、測定個所にワンタッチで貼るため、使用が簡単です。原子核関連装置に使用認可されています。
寸法(mm)32×12
スーパーアネックス麻薬金庫 テラオカ(ANEX)スーパーアネックス麻薬金庫テラオカ(ANEX)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所固定方法堅固な棚又は床にビス止め材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)RoHS指令(10物質対応)対応
5レベルサーモメーターストリップ テラオカ(ANEX)5レベルサーモメーターストリップテラオカ(ANEX)
3,500税込3,850
1セット(10個)
5日以内出荷
最高の品質を誇る温度ラベルです。精度/100℃まで±1℃、100℃以上±1%反応時間1秒以内29~290℃の範囲で48段階の変色温度表示温度に達すると変色し、非可逆性で温度の永久記録ができます。表面温度の正確な測定に理想的で回転体の温度の測定もできます。接着剤が裏面に塗布しており、測定個所にワンタッチで貼るため、使用が簡単です。原子核関連装置に使用認可されています。
寸法(mm)39×18
ポリ広口瓶 テラオカ(ANEX)ポリ広口瓶テラオカ(ANEX)
569税込626
1個
5日以内出荷
キャップ、中栓付のスタンダードな広口タイプのボトルです。
タッグボックス テラオカ(ANEX)タッグボックステラオカ(ANEX)
4,998税込5,498
1箱
10日以内出荷
使用用途にあった大きさがお選びいただけます。積み重ね機能、蓋がずれないストッパー付き、内容表示プレート等整理収納運搬を提案できるボックスです。
クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用 テラオカ(ANEX)クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用テラオカ(ANEX)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
用途クリーンベンチ用トラスコ品番106-0042高さ(mm)160質量(g)800
エスカップ用蓋 200枚入 テラオカ(ANEX)エスカップ用蓋 200枚入テラオカ(ANEX)
1,598税込1,758
1袋(200枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質PET
フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20 テラオカ(ANEX)フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
トラスコ品番413-9496寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3085締付範囲(mm)1~20