カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(84)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • テラオカ(ANEX)
  • ANEX(536)
  • JAPANNEXT(277)
  • メディアカバーマーケット(195)
  • プラネックスコミュニケーションズ(38)
  • ホンダ(37)
  • コーコス信岡(27)
  • PANDUIT(パンドウイット)(16)
  • コミネ(16)
  • StarTech.com(12)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • nexperia(11)
  • NEXPerformance(10)
  • SKC(環境測定)(10)
  • 朝日ウッドテック(9)
  • 三ヶ島製作所(7)
  • サンワサプライ(6)
  • タカギ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「anex」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
85件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカ(ANEX)

    スーパーアネックス瓶洗浄装置

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷
    外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
    トラスコ品番413-9089セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)196.5奥行(mm)150
  • アネックス両開きWクランプ テラオカ(ANEX)

    アネックス両開きWクランプ

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。
    用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。材質特殊合金メッキ仕上全長(mm)約215質量(g)260寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30締付範囲(mm)5~55爪部ビニール被覆(色/グリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両開きクランプ テラオカ(ANEX)

    両開きクランプ

    テラオカ(ANEX)(4件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。 爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
    材質特殊合金(ビニール被覆)
  • デスカップ テラオカ(ANEX)

    デスカップ

    テラオカ(ANEX)(7件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1ケース(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。 成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。
  • 角ムッフ T-2 テラオカ(ANEX)

    角ムッフ T-2

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
    適合6~17mmパイプ用トラスコ品番413-9356材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上質量(g)171
  • 三脚台 組立式 テラオカ(ANEX)

    三脚台 組立式

    テラオカ(ANEX)(10件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
    材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
  • チェーンクランプ CHN-50 テラオカ(ANEX)

    チェーンクランプ CHN-50

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
    TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
  • ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き) テラオカ(ANEX)

    ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き)

    テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1ケース(250個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。
    材質ポリプロピレン目盛あり
  • パックエース P250 250mL 120個入り テラオカ(ANEX)

    パックエース P250 250mL 120個入り

    テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
    仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2色半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
  • セーフティリング テラオカ(ANEX)

    セーフティリング

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
    用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。材質鋳鉄(ビニールコーティング)
  • フリークランプ テラオカ(ANEX)

    フリークランプ

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    従来わずらわしかった実験装置の取り外し、角度調整などをムッフを外すことなく行えます。
  • 角ムッフ T-1 テラオカ(ANEX)

    角ムッフ T-1

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。 実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
    仕様蝶ねじ2個付トラスコ品番413-9364材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上質量(g)112本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く)締付範囲(Φmm)5~10
  • セパラクランプ CX-20 テラオカ(ANEX)

    セパラクランプ CX-20

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
    トラスコ品番413-9186材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴム質量(g)31締付範囲(mm)5~20
  • フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55 テラオカ(ANEX)

    フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
    トラスコ品番413-9488寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3191締付範囲(mm)3~55
  • ステンレス製角ムッフ T-13A テラオカ(ANEX)

    ステンレス製角ムッフ T-13A

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。
    適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348材質ステンレス(SUS304)質量(g)128
  • サンプル検出スパーテル HS-320 テラオカ(ANEX)

    サンプル検出スパーテル HS-320

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷
    粉体試料や土壌の検出に使用できます。
    トラスコ品番413-9208材質ステンレス(SUS304)研磨仕上寸法(mm)Φ19×320質量(g)80柄長さ(mm)140
  • ロマンバーナー No.2R プロパンガス用 テラオカ(ANEX)

    ロマンバーナー No.2R プロパンガス用

    テラオカ(ANEX)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
    仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155適合ガスプロパンガスパイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
  • ステンレス製アングルムッフ テラオカ(ANEX)

    ステンレス製アングルムッフ

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。
    適合6~13mmパイプ用材質ステンレス(SUS304)
  • パックエース P1000 1000mL 50個入り テラオカ(ANEX)

    パックエース P1000 1000mL 50個入り

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
    仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4色半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
  • ステンレス製角ムッフ T-18A テラオカ(ANEX)

    ステンレス製角ムッフ T-18A

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。
    適合10~18mmパイプ用トラスコ品番413-9330材質ステンレス(SUS304)質量(g)240
  • ステンレス製H型スタンド セット品 テラオカ(ANEX)

    ステンレス製H型スタンド セット品

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。
    材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
  • ニューデスカップ 100mL 500個入り テラオカ(ANEX)

    ニューデスカップ 100mL 500個入り

    テラオカ(ANEX)(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(500個)
    当日出荷
    デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。
    トラスコ品番495-4629材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)6.15容量(mL)100上径×下径×高さH(mm)64×48×72目盛間隔(mL)10
  • Cムッフ C-13 テラオカ(ANEX)

    Cムッフ C-13

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    取付がスムーズで簡単、幅広い蝶ネジに爪付ですから軽い締付で強力に固定します。Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
    適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9305材質鋼板プレス成型、クロームメッキ仕上質量(g)76
  • クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用 テラオカ(ANEX)

    クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
    用途クリーンベンチ用トラスコ品番106-0042高さ(mm)160質量(g)800
  • ステンレス製角ムッフ T-20A テラオカ(ANEX)

    ステンレス製角ムッフ T-20A

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    最大20mmまでの径にフィットしますから、小型モーターのアームと支柱との固定に適しています。 太めのパイプ径の組み立てスタンドなどにご利用ください。
    適合10~20mmパイプ用トラスコ品番413-9321材質ステンレス(SUS304)質量(g)409
  • ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23 テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
    仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-4604材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
  • パックエース P120 120mL 200個入り テラオカ(ANEX)

    パックエース P120 120mL 200個入り

    テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
    仕様中栓付トラスコ品番111-3687材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)6色半透明容量(mL)120高さ(mm)74外径(Φmm)58
  • ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)

    ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用

    テラオカ(ANEX)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
    用途理科実験などトラスコ品番135-3026材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)28高さ(mm)180質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1540
  • ステンレス製平台スタンド セット品 テラオカ(ANEX)

    ステンレス製平台スタンド セット品

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。
    材質ステンレス(SUS304)台座形状平形
  • ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS18-20 テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS18-20

    テラオカ(ANEX)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
    仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-7718材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)3高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
  • ニューデスカップ 200mL 500個入り テラオカ(ANEX)

    ニューデスカップ 200mL 500個入り

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。
    トラスコ品番495-4645材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)9.2容量(mL)200上径×下径×高さH(mm)77×68×83目盛間隔(mL)25
  • 簡易型保管庫 SNX-600 テラオカ(ANEX)

    簡易型保管庫 SNX-600

    テラオカ(ANEX)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
    トラスコ品番816-8924セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)17.82018年トラスコ掲載ページ10 1196
  • ステンレス製スタンド用支柱のみ 13X1000L テラオカ(ANEX)

    ステンレス製スタンド用支柱のみ 13X1000L

    テラオカ(ANEX)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番135-6116材質SUS304質量(kg)1.05
  • クリーンベンチ用種火付バーナー 天然ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)

    クリーンベンチ用種火付バーナー 天然ガス(12A、13A)用

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。
    用途クリーンベンチ用トラスコ品番135-6137高さ(mm)160質量(g)800
  • ボンベスタンド テラオカ(ANEX)

    ボンベスタンド

    テラオカ(ANEX)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    翌々日出荷
    ガス充填容量6000Lと7000L兼用の1本立てスタンドです。
    仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱2箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、1本立色スタンド:ホワイトアイボリー板厚(mm)底:3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W1)400×(W2)250×350×1000パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 種火付バーナー NO1 天然ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)

    種火付バーナー NO1 天然ガス(12A、13A)用

    テラオカ(ANEX)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    用途実験室、燃焼実験等仕様天然ガス(12A、13A)トラスコ品番106-0044高さ(mm)160質量(g)800
  • ステンレス製平台スタンド 台のみ 小 テラオカ(ANEX)

    ステンレス製平台スタンド 台のみ 小

    テラオカ(ANEX)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番135-3048材質SUS304質量(kg)1.7
  • ステンレス製スタンド用支柱のみ 18X1000L テラオカ(ANEX)

    ステンレス製スタンド用支柱のみ 18X1000L

    テラオカ(ANEX)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番135-4643材質SUS304質量(kg)2
  • ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
    仕様ラチェットハンドル式・ステンレス材質フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304高さ(mm)70~250均等荷重(kg)20
  • ニューデスカップ 500mL 250個入り テラオカ(ANEX)

    ニューデスカップ 500mL 250個入り

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。
    用途試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で様々な分野でご利用頂いておりますトラスコ品番495-4661材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)10.75容量(mL)500上径×下径×高さH(mm)109×88×112目盛間隔(mL)50