カテゴリ
- 科学研究・開発用品(205)
- 厨房用品(13)
- 測定用品(11)
- 作業工具(7)
- 医療(3)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- テラオカ(ANEX)
- オカムラ(岡村製作所)(1,678)
- テラモト(1,458)
- 三菱ふそう(650)
- RS PRO(636)
- ホンダ(553)
- エレコム(417)
- TERADA(寺田電機製作所)(327)
- SIEMENS(299)
- SPARKFUN(226)
- メディアカバーマーケット(218)
- 寺岡製作所(199)
- TRACO POWER(183)
- MAZDA(マツダ)(182)
- 寺西化学(173)
- トヨタ(168)
- MARWI(150)
- テラウチ(寺内製作所)(136)
- 寺田ポンプ製作所(106)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
「tera」の検索結果

チェーンクランプ CHN-50
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
パックエース P250 250mL 120個入り
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2色半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
サンプル検出スパーテル HS-320
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷粉体試料や土壌の検出に使用できます。材質ステンレス(SUS304)研磨仕上トラスコ品番413-9208寸法(mm)Φ19×320質量(g)80柄長さ(mm)140
ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き)
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1ケース(250個)ほか当日出荷から4日以内出荷半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。材質ポリプロピレン目盛あり
ステンレス製角ムッフ T-13A
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。材質ステンレス(SUS304)適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348質量(g)128
ロマンバーナー No.2R プロパンガス用
テラオカ(ANEX)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。適合ガスプロパンガス仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155パイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
スーパーアネックス瓶洗浄装置
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。トラスコ品番413-9089セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)196.5奥行(mm)150
ステンレス製角ムッフ T-18A
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。材質ステンレス(SUS304)適合10~18mmパイプ用トラスコ品番413-9330質量(g)240
ステンレス製アングルムッフ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。材質ステンレス(SUS304)適合6~13mmパイプ用
フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。トラスコ品番413-9488寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3191締付範囲(mm)3~55
ニューデスカップ 100mL 500個入り
テラオカ(ANEX)(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(500個)当日出荷デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。容量(mL)100材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番495-4629質量(kg)6.15上径×下径×高さH(mm)64×48×72目盛間隔(mL)10
セパラクランプ CX-20
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴムトラスコ品番413-9186質量(g)31締付範囲(mm)5~20
ステンレス製角ムッフ T-20A
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷最大20mmまでの径にフィットしますから、小型モーターのアームと支柱との固定に適しています。 太めのパイプ径の組み立てスタンドなどにご利用ください。材質ステンレス(SUS304)適合10~20mmパイプ用トラスコ品番413-9321質量(g)409
サイドロック SDE-13
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)1個完売実験台上の試薬棚や保管棚の壁面を有効活用して、スダントを組み立てるための部品です。サイドロックに別売のCムッフやパイプを組み合わせることで自由な大きさの壁面スタンドが作れます。材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番413-9291質量(g)48内径(Φmm)約13.5~14.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×32
クリーンベンチ用種火付バーナー プロパンガス用
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく、安定した炎が得られます。用途クリーンベンチ用トラスコ品番106-0042高さ(mm)160質量(g)800
ステンレス製H型スタンド セット品
テラオカ(ANEX)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から9日以内出荷凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
パックエース P1000 1000mL 50個入り
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4色半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
パックエース P120 120mL 200個入り
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3687材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)6色半透明容量(mL)120高さ(mm)74外径(Φmm)58
ニューデスカップ 500mL 250個入り
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。用途試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で様々な分野でご利用頂いております容量(mL)500材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番495-4661質量(kg)10.75上径×下径×高さH(mm)109×88×112目盛間隔(mL)50
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-4604質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS18-20
テラオカ(ANEX)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-7718質量(kg)3高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
ニューデスカップ 200mL 500個入り
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。容量(mL)200材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番495-4645質量(kg)9.2上径×下径×高さH(mm)77×68×83目盛間隔(mL)25
ステップ(スチール製)
テラオカ(ANEX)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
ロマンアルトバーナーA型 プロパンガス(LP)用
テラオカ(ANEX)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。用途理科実験などトラスコ品番106-0041材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)21高さ(mm)160質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1010
ロマンアルトバーナーB型 都市ガス(12A、13A)用
テラオカ(ANEX)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。用途理科実験などトラスコ品番135-3026材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)28高さ(mm)180質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1540
ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)¥66,980~税込¥73,678~1台翌々日出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットハンドル式
簡易型保管庫 SNX-400
テラオカ(ANEX)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する「非常用検索キ-」(別売品)をご用意しております。トラスコ品番816-8923セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)8.52018年トラスコ掲載ページ10 1196
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード
テラオカ(ANEX)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか翌々日出荷から6日以内出荷用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
ラボジャッキラチェットハンドル式スタンダードタイプ
テラオカ(ANEX)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-6154質量(kg)3高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
ステンレスシステムスタンドS-600
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801セット当日出荷パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番413-9658幅(mm)600質量(kg)10.7サイズ小高さ(mm)1000奥行(mm)437
ボンベスタンド
テラオカ(ANEX)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷収納数ボンベ:1500L×2本最大径(Φmm)ボンベ収納:166以内仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース2箇所、2本立付属品チェーン付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×300×602.3パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応