カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- A-TEC
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(3)
- ビックツール(3)
- CKD(2)
- ニチバン(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- ニシガキ工業(2)
- Strong Tool(1)
- つくし工房(1)
- ベルソス(1)
「243j 50mm」の検索結果
特価

ドリルシャープナー
A-TEC(8件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。モーター回転数(min-1[r.p.m])5100無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)200電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能)付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110質量(kg)9.8モーター単相交流式(カーボンブラシレス)定格使用時間(分)30研磨可能ドリル材質:ハイス鋼ドリル・チタンコートハイス鋼ドリル・コバルトハイス鋼ドリル、種類:ストレートシャンクドリル・六角軸ドリル、サイズ:Φ2.0~13.0mmドリル先端角度(°)90~140